主な適合純正品番90467-07164トヨタ・74999-4A0A0日産・09409-07332スズキ
質量(g)16
適合板厚(mm)2.5~5.5
メーカートヨタ・日産・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ7.0
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
主な適合純正品番90467-07041-C0トヨタ・01553-01155日産・90044-67524ダイハツ・90044-68061ダイハツ
質量(g)12
適合板厚(mm)2.5~3.5
メーカートヨタ・日産・ダイハツ
適合穴径(Φmm)Φ6.5~7.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
主な適合純正品番90467-07043トヨタ・01553-00755日産・MB683156三菱・09409-07321スズキ
質量(g)13
適合板厚(mm)3.5~5.5
メーカートヨタ・日産・三菱・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ6.5~7.0
1個
¥499
税込¥549
欠品中
主な適合純正品番90467-07050トヨタ・01553-00172日産
質量(g)10
適合板厚(mm)3.5
メーカートヨタ・日産
適合穴径(Φmm)Φ6.0
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
小型車用、落下防止ベロ付きブリーダーキャップです。
参考品番31478-37030、47548-B3010、47548-BZ080、41129-6A00A、41129-80Z0A、41129-9W50A47548-B3010、47548-BZ080、31478-37030、47548-B3010、4610A017、MQ702342、55156-51Z10、1H00-33-693、S4753-81190、8-98050479-0
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、スバル、三菱、スズキ、マツダ、日野、イスズ
代表車種ダイナ/トヨエース、ライズ、ピクシスボックス、ライトエース/タウンエース、デイズ、デイズルークス、ルークス、ノート、エクストレイル、ムーヴ、タント、ロッキー、ミライース、グランマックス、デルタトラック、プレオ、ステラ、ルクラ、eKワゴン、デリカ、ランディ、ボンゴ、デュトロ、エルフ
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。
高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
蓋の部分がスチール製です。
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
メーカートヨタ、日産、三菱、スズキ、スバル、マツダ、いすゞ
色黒
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。
2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。
【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。
独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。
【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。
開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。
【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。
インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
こんなお得な商品も!

ラジエターキャップ
モノタロウ
¥399
税込¥439
ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。
仕様交換時期目安シール付
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
色黒
主な適合純正品番04438-97274・04438-97274-000・04437-B2270-000・04438-97238・04437-B2020・04438-97273-000・04438-B2090・04437-B2270・40010-6A0A3・04437-B2020-000・3817A053・04438-97238-000
メーカーTOYOTA、MMC、DAIHATU、NISSAN
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊防錆加工
特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現!
クロス研磨加工
交換直後から高い制動力を発揮します!
主な適合純正品番40089-6A0A1・04425-B2010・04425-B2110・44118-68H00・04438-97275・3817A052・04425-B2110-000・04425-B2010-000・39241-4A00C・04438-97239・04438-97239-000・04438-97275-000
メーカーTOYOTA、DAIHATU、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201
メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強化マフラーリング
エアロパーツ対応調整式
マフラー交換時の必需品!
取り付けは、純正マフラーリングと交換するだけ!
用途劣化したゴムの交換用
材質EPDM
関連キーワード
1
2
次へ