塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ非塩素系
形状スプレー
成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)100℃以下
比重0.955
粘度44.7cst(40℃)
極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)
危険等級Ⅲ
不活性イオウ0.5%以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレードISOVG15
成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)300
適合工具タップ、ドリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油
用途型彫り放電加工向け
成分合成炭化水素
容量(L)18
引火点(℃)86
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.79(原液)
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。
金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。
優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油
色(ASTM)L5.5
全酸価(mgKOH/g)0.45
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲すべり面
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
ふっ素含有で油汚れもサッとひと拭き。
材質本体・ふた・受け皿:鉄(シリコーン樹脂塗装フッ素樹脂含有)、こし部・ワク部/鉄(シリコーン樹脂塗装フッ素樹脂含有)、アミ部/ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×135×175
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8
引火点(℃)155
臭気微臭
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
銅板腐食4B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.83MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
容量(L)1.4
材質本体:鉄(ふっ素樹脂加工)、蓋:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網:ワク部/鉄(ふっ素樹脂加工)、アシ部/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)336
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×165
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様受け皿付
材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×146×182
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ふっ素加工でお手入れカンタン。
材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部/ステンレス鋼、アミ部/18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)317
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×140×155
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
新開発のトルネードフィルター採用により油が早く落ち時間短縮になります。フッ素コート加工で油汚れもサッと落とせて、お手入れが簡単です。
ふっ素加工でお手入れ簡単。
材質本体・ふた・受皿:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)385
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×165(蓋なし:135)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ふっ素加工でお手入れカンタン
材質本体・ふた:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網・ワク部:ステンレス鋼、アミ部:18-8ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)315
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×140×165
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
シリコーン加工でお手入れもカンタン。液垂れした油の受皿付。
材質(本体、ふた、受皿、こし網ワク部):鉄(シリコーン樹脂塗装ふっ素樹脂含有)、(こし網アミ部):ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)401
容量(L)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×150
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
シリコーン加工でお手入れも簡単。
材質表面加工:シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)、本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄、こし網アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)246
容量(L)1.3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×170
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有) 本体・ふた・受皿・こし網ワク部:鉄 こし網アミ部:ステンレス鋼 取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)418
容量(L)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×145×155
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×155
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

長靴 耐油 白
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。
吸汗素材の導入で足ムレの改善。
耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。
耐油底は水切りが良く滑りにくい。
機能抗菌加工、吸汗、耐油底
色ホワイト
足幅3E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)31(26cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)575(26cm)
靴タイプ長靴
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色赤
適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
オイル加工で柔らかく、洗っても硬くなりません。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
トラスコ品番855-5210
材質手のひら部:牛床革(オイル加工)、甲部:綿、袖部:パイルゴム
厚さ(mm)1.2
色グリーン/ホワイト
サイズLL
全長(cm)24
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様ゴムタック
1双
¥709
税込¥780
翌々日出荷
オイル加工で柔かく、洗っても硬くなりにくいです。
用途土木、建築、ハードな作業に。
その他【当て】なし
トラスコ品番855-5208
材質牛床革(オイル加工)、甲部と袖部:コート皮
厚さ(mm)1.4
サイズL
全長(cm)24
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製仕様背縫い
袖口仕様袖なし
1双
¥709
税込¥780
翌日出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)20
pH(10倍希釈)9.4
防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別非危険物
JIS分類A1種2号
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。
特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。
親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
素材にオイル加工し、柔らかく水にぬれても硬くなりにくい。洗って使え洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途重機運転用・鉄鋼工場 ・レジャー
1双
¥779
税込¥857
8日以内出荷
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ