カテゴリ

  • 作業服(21)
    • 長袖 空調ウェア・服(11)
絞り込み
ブランド
  • 空調服(6)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(14)
  • 自重堂(1)
商品区分
  • セット品(4)
  • 服のみ(2)
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(9)
  • 色グリーン(6)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(13)
サイズ
  • LL
  • 3L(21)
  • 4L(18)
  • 5L(22)
  • 6L(14)
  • 7L(7)
  • 8L(5)
  • L(24)
  • M(21)
  • S(15)
  • SS(1)
  • フリー(3)
材質
  • 合成繊維(3)
  • 綿100%(2)
  • 綿混(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk25011」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
35,980税込39,578
1枚
3日以内出荷
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
55,980税込61,578
1セット
3日以内出荷
耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。
用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン 9204 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
36,980税込40,678
1枚
3日以内出荷
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認長袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。胸囲(cm)148最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット長袖ブルゾン E9209 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認長袖ブルゾン(横ファン) 9212 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
横ファンタイプの高視認性長袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット難燃長袖ブルゾン 9205 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
暑さの厳しい現場でも涼しく快適な耐熱・耐炎の難燃素材を使用した空調服です。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途綿100%に特殊な難燃加工を施した燃えにくい素材を使用しています。スパッタや熱・火炎から身体を守り快適に作業できます。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト(横ファン) 9210 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
横ファンタイプの高視認性ベストです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011 Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25011Asahicho(旭蝶繊維)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。セット内容空調服(R)高視認半袖ブルゾン:9211/空調服(R)25Vスターターキット:SK25011【キット内容:ワンタッチファン(2個)、バッテリーセット(バッテリー、バッテリーケース、急速AC充電アダプター)、ケーブル】混率(%)ポリエステル100機能撥水加工・帯電防止素材、高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)、反射材素材高密度タフタ最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服ベスト   54140(服のみ) 自重堂空調服ベスト 54140(服のみ)自重堂
3,690税込4,059
1点
当日出荷から4日以内出荷
セット内容服のみ種別ベスト
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷
ソフトな風合いの帯電防止素材ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン首元から顔に向かってくる風を軽減 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメJIS T8121帯電防止規格適合
シルバーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550空調服(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
11,980税込13,178
1着
7日以内出荷
火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍JIS T8118帯電防止規格適合高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材ですモダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制しますLOI値29~32の高い難燃性後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい首元から顔に向かってくる風を軽減 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ左右内側バッテリー専用ポケット
材質綿55%・モダクリル45%容量1着生地<ブレバノ(R)プラス>・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(1件のレビュー)
18,500税込20,350
1セット
当日出荷
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル100材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
5,398税込5,938
1着
当日出荷から7日以内出荷
反射+チタンコーティングで涼しく快適!温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材ポリエステル100%
空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25012 ロングケーブル Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認半袖ブルゾン(横ファン) 9211 SK25012 ロングケーブルAsahicho(旭蝶繊維)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
横ファンタイプの高視認性半袖ブルゾンです。高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) により夜間や倉庫内でも安全に作業できます。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。
用途夏場の熱い環境を涼しく快適に。薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保になり、横ファンタイプにすることで着席時も邪魔になりにくい設計になっています。最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
関連キーワード
v91110101特集