1,063件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 適合材鉄、ステンレス、アルミ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280 砥材CC 基材Cw 適合材木工、金属
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用 寸法(mm)230×280 砥材CC 基材Cw
1袋(10枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280 タイプC34P 基材Cw 砥粒C
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光陽研磨布は粒度に0番という独自の粒度をもち、美麗で光沢面を必要とする向に好評を博しております。
シートサイズ(mm)230×280 仕様乾式用研磨布シート 研磨材の構造A(融解アルミナ) タイプNAH 基材平織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)…乾式用
1冊(50枚)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

紙やすりと呼ばれる一般的な商品です。 手作業、ポータブルサンダーによる木工研磨、金属及び機械部品の錆び落とし等、幅広い分野でご愛用いただいております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cw 適合材木工、金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプセミハードガラス系 硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。 基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨 寸法(mm)230×280 砥材A(溶融アルミナ) 適合材金属 接着剤G/G(グルー)
1箱(50枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。 長さ(m)36.5 砥材アルミナ質研削材(A) 適合材金属、鋼材
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

購入しやすい3枚パックです。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群です。ソフトな風合いで、凹凸部分によくなじみ、細部まで均一な研磨面が得られます。湿式作業においても研磨力が持続され、威力を発揮します。
用途ヘアーライン加工、酸化被膜研磨 材質砥粒:炭化ケイ素、砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 1329
1セット(3枚)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業がラクラク、木材研磨に最適です。ストッパーが内蔵されており、ペーパーを手で押える必要もなく楽に作業ができます。 本体はPVC製ですので、にぎり具合が良く均一な力がかかり、良い仕上がりが得られます。 研磨ブロック用カラーペーパーセット、SK11サンディングロールペーパー75mm巾各種もご使用頂けます。
用途木材等の研磨・研削。 粒度付属ペーパー:80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 幅(mm)68 材質(本体)ゴム製
1個
599 税込659
当日出荷

通常のペーパーでは使用しにくい、凹凸面の研磨に最適です。目詰まりしにくく、凹凸面の木工仕上げに便利です。 耐水性ですので、金属の塗装はがし等に水をつけて使用することもできます。
用途木材の研磨、金属の塗装はがし作業。
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙 DACS
AA砥粒使用のため硬質塗膜の仕上げ研磨用です。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュに砥粒が付けてある為、目詰まりしやすい材料等に最適です。湿式、乾式にご使用できます。両面使用できます。
寸法A(mm)230 寸法B(mm)280 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1箱(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。 厚さ(mm)25 寸法(mm)100×70
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AA砥粒の為、主に硬質塗膜の仕上げ研磨向けのソフトタイプ。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒アルミナ
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業 適合材金属、木工など 砥粒シリコンカーバイト
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面使える研磨ペーパー スペア ハンディ・クラウン 動画あり
塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
適合材木工 幅(mm)130 高さ(mm)130 奥行(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
寸法(mm)約230×280 基材CW 砥粒G 粘着剤膠(G/G) 適合材木工
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに 長さ(m)36.5 基材JW、XW 砥粒AA 粘着剤膠(G/G) 適合材金属・非金属
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 材質アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ディアー印研磨布は徹底した研究の末生まれた、品質、価格共に満足頂ける商品です。 金属、木材、ゴム等に適しあらゆるワークになじみます。 基材が布で出来ている為、手で裂いて使用することが可能です。
適合材金属、木材、ゴム等 砥材AA 基材Jw シートサイズ(mm)230×280 接着剤G/G
1セット(5枚)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。 紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。 空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。 幅×長さ(mm)230×280 基材Aw 砥粒CC 適合材金属、木工、FRPなど
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)