734件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。 小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別スコーライト 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツール両頭グラインダー 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500 適合材金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 砥粒セラミックWA系 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用 外径(mm)29
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材アルミナ 適合機種ディスクグラインダー 外径(Φmm)100 ねじ径M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200] 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム 砥材セラミック(WA系) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 結合剤R(ゴム)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。 粒度A36P 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)13 最高使用周速度(m/min)3000 対応機種電気ドリル
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-1798 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥粒セラミックWA 適合材金属 外径(mm)25
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロム系油脂研磨材を含浸させたフェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。研磨材を付着する手間が省けます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上げに。 仕様艶出し研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8306 厚さ(mm)10 質量(g)250 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 外径(Φmm)20 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。 低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
用途金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用 砥材A/WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

富士製砥(高速電機)俺の研磨ホイール
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付ベベル型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 粒度#320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属・非金属、木材など
1パック(5本)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

砥粒にダイヤモンドを使用しており、超硬合金や焼き入れ鋼の研磨に最適です。
軸径(Φmm)3 砥材ダイヤ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム) 適合材金属
1セット(2本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適 粒度#180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8 軸径(Φmm)3 エスコ品番EA819AS-13 外径(Φmm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
505 税込556
当日出荷

シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。 仕様中仕上げ研磨用 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) トラスコ品番175-8560 厚さ(mm)8 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm)6 仕様研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材研磨粒入グリッド 適合材金属 金具幅(mm)12 線径(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨用品
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 砥材ジルコニア砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(40枚)
5,919 税込6,511
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
用途金属砥石用。 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 砥粒WA 適合材金属 外径(mm)4
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)30 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)2.34 材質超硬 適合材金属・非金属
1本
特価
467 税込514
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスク
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 形状ディスク型 対応材質金属・非金属
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)