4,804件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいところや、エッジが磨きやすい! 1枚12ピースで無駄なく使える! 曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに 金属の汚れ落としに プラスチックの足つけに 細かい部品のバリ取りに 木工品の足つけに 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
欠品中

基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。 寸法(mm)230×280 砥材アルミニウム 基材平織Jw綿布 適合材各種金属 接着剤G/G
1箱(50枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様青棒K-1 目の粗さ仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・ステンレスの中目研磨剤です。。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの中磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様プリンスライム 目の粗さ中目
1個
789 税込868
当日出荷

バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用 寸法(mm)125×45×35 質量(g)273 適合材ステンレス・鉄 アズワン品番64-8783-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。 適合材鉄・ステンレス 仕様サイザー46 目の粗さ荒目
1個
799 税込879
当日出荷

研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用 穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属
1セット(2枚)
549 税込604
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500 砥材A(アルミナ質研削材) 接着剤G/G
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。 寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500 砥材A(アルミナ質研削材) 適合材各種金属 接着剤G/G
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

包丁などの刃物表面の光沢・ツヤだしなどの最終作業に最適です。ステンレスなどの金属製品や、メッキ面にも使用できます。
用途刃物を研いだ後の、磨き・ツヤだし・最終仕上げ。 粒度8000相当 主成分酸化クロム、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水 適合材刃物 容量(cc)50
1本
679 税込747
翌々日出荷

包丁などの刃物表面に付着した、軽度の汚れやサビ落し作業に最適です。その他、金属製品の汚れ落しにも使用できます。
用途刃物の軽度な汚れ・サビ落し。 粒度320相当 主成分二酸化ケイ素、脂肪酸、鉱物油脂、活性剤、防腐剤、水 適合材刃物 容量(cc)50
1本
679 税込747
翌々日出荷

KOVAX(コバックス)精密研磨材 ラピカ
RoHS
高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。
用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。 寸法(mm)76×533 砥粒アルミナ質研削材
1箱(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。 砥材アルミナ(A) 幅×長さ(mm)100×610
1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 適合材金属、スチール、コンクリート 寸法(mm)150×250 砥粒AA
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合工具4型ジスクグラインダー
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業布ロールAGJ-R
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。 長さ(mm)36500 長さ(m)36.5 適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離 寸法(mm)83×150 砥粒AA 適合材金属、スチール、コンクリート
1箱(30個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
粒度36 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 トラスコ品番485-1242 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)147 適合材各種金属
1セット(5本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

サンフレックス研磨砥剤 (朱棒)
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 形状かまぼこ型 幅(mm)25 全長(mm)55 高さ(mm)20 容量(g)50
1個
439 税込483
6日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 白棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質炭酸カルシウム、アルミナ 幅(mm)65 全長(mm)175 高さ(mm)40 容量(g)880
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

サンフレックス研磨砥剤 朱棒 プロ用
各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨時にバフに塗布して使います。 適合材金属 材質硅石、トリポリ砂 幅(mm)68 全長(mm)174 高さ(mm)45 容量(g)780
1個
829 税込912
6日以内出荷

手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材金属 形状シートタイプ 基材:青、砥材:黒 砥材アルミナ 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工 適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴なし モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属 外径(Φmm)125 種別マジック式 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 適合材鉄、ステンレス、アルミ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。 適合材プラスチック、金属など 砥材酸化アルミニウム 厚さ(μm)75 寸法(縦×横)(mm)280×228 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)