カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- パイロット式ソレノイドバルブ(53)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC110(12)
- AC200(3)
- AC220(4)
- DC5(1)
- DC12(6)
- DC24(32)
管接続口径
- 3/8
- 1/4(198)
- 5/16(20)
- Φ8(97)
- Φ10(63)
リード線取出方法
- DIN形ターミナル(22)
- L形プラグコネクタ(16)
- M8コネクタ(7)
- M形プラグコネクタ(7)
- グロメット(8)
ポート数
- 5(52)
使用流体
- 空気(52)
切替方式
- 2位置シングル(53)
2位置シングル
ねじの種類
- G(1)
- NPT(4)
- NPTF(28)
- Rc(5)
G・NPT・NPTF・Rc
ブランド
- SMC(53)
SMC
「sy7120」の検索結果

S Series(SY7120-5H)
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から11日以内出荷リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LOZ)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から15日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から13日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5LOU)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から23日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5D)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZ)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5L)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4DZD)
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5DO)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5YZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3LOZD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-5WOU)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZD)
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷から9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120-SLZ)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(S) DC5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3D)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WO)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZE)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
S Series(SY7120-3LZ)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DS)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-6DZE)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
S Series(SY7120-5MNZ)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-1DZ)
SMC¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(1) AC100使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-4D)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3H)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-6DZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(6) DC12使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5HZ)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷から24日以内出荷リード線取出方法(H) グロメットポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5WOS)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-5DZE)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
S Series(SY7120-4DZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
S Series(SY7120-3DZD)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
S Series(SY7120T)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個11日以内出荷ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
S Series(SY7120-5MOZ)
SMC¥7,798税込¥8,5781個11日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3L)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5M)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5LU)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-3M)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTFブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-3LZD)
SMC¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式2位置シングルポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形