曜日別特売

S Series(SY7120-5MOZ)

S Series(SY7120-5MOZ) - SMCS Series(SY7120-5MOZ) - SMCS Series(SY7120-5MOZ) - SMCS Series(SY7120-5MOZ) - SMCS Series(SY7120-5MOZ) - SMC
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43257402SY7120-5MOZ-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
43257418SY7120-5MOZ-02F-F1(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43257427SY7120-5MOZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
43257436SY7120-5MOZ-N11T-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43257445SY7120-5MOZ-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする