2,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
赤(操作ヘッド色) 保護構造IP67(IEC60529) 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用 消費電力(W)約5/5 電源AC/DC 2電源対応 色温度(K)6000 光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
719 税込791
5日以内出荷

IDEC(和泉電気)HS5Dシリーズ
黒/赤(操作ヘッド色) 質量(g)110 タイプ金属ヘッドタイプ 保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HS5Eシリーズ
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)


CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
仕様LB5-M 適合20/30w 6000k
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
3,619 税込3,981
9日以内出荷

仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g)約300 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し有(緑) 機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 定格電力(W)35/30 クリア 適合ホンダ・スズキスクーターなど タイプHS5 口金P23t 主な適合車種リード110 2008-2009年式:Hi/Lowに適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハーフホットサンドメーカーK-HS5用マルチプレート。。マルチプレートでパニーニや焼きおにぎりなどお楽しみいただけます!。サイズ 約幅165×奥行90×高さ22mm。材質 アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗装膜加工)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

質量(g)680 保護構造IP65(IEC60529) ケーブル長(m)5 定格絶縁電圧(V)250 ノッチ数2 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-アース間:100以上(DC500Vメガにて)/充電金属部-充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/同極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 手動ロック解除KEY 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アクセサリタイプ = ヒートシンク。併用可能製品 = TEN25、TEN25-WI。DC-DC コンバータ用 Traco ヒートシンク - TEN-HS5. TEN25 / TEN25WI シリーズ DC-DC コンバータ用ヒートシンクです。このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミニウム製で、熱パッド及びクランプ x 2が付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

ハーフホットサンドメーカーK-HS5用たい焼きプレート。。通常のたいやきだけでなく、たい焼きサンドやクロワッサンたい焼きなどお楽しみいただけます!。サイズ 約幅165×奥行90×高さ22mm。材質 アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗装膜加工)
消費電力(W)500 電源コード(m)約1
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

- 規格- スイッチ- 定格入力電圧(V)- 安全規格- EMC規格- 耐衝撃(m/s2)- USBポート- 回転角度(°)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 接点定格-
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ガラス球形式T15 定格電圧(V)12 定格電力(W)35/30 クリア 適合一般ヘッドランプ タイプHS5 口金P23t
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
1個
14,980 税込16,478
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズM20 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A)2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプHS5 電圧(V)12 定格電力(W)35/30 定格電圧(V)12
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと) 質量(g)約1800 機械的耐久性10万回以上
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



食品機械、射出成型機などカテゴリ2の用途に最適な2接点タイプ、ソレノイド付安全スイッチ。
タイプ水平/垂直可動タイプ(プレート付) 種類アクチュエータ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。
付属品取扱説明書、電源コード 質量(kg)5.3 形式バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター 消費電力(W)45 周波数(kHz)【クロスオーバー】2 定格出力(W)【Total】70、【LF】45、【HF】25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×285×222 入力感度【最大】-10dBu、【センター】+4dBu コントロールLEVELコントロール EQ:HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF)、ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4dB under 500Hz) 入力インピーダンス10kΩ 再生周波数帯域(Hz)54~30000(-10dB)、74~24000(-3dB) コネクタXLR3-31type(balanced)、Phone(balanced) 入力レベル【最大】+24dBu
1台
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
219,800 税込241,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
1巻
129,000 税込141,900
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • hsw
  • phs