カテゴリ

  • 切削工具(68)
    • スクエア超硬エンドミル(37)
    • ボール超硬エンドミル(11)
    • ラジアス超硬エンドミル(8)
    • ラフィング超硬エンドミル(8)
    • 超硬エンドミルシャンク(4)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6
  • 1(20)
  • 1.5(11)
  • 2(22)
  • 2.5(13)
  • 3(46)
  • 4(48)
  • 5(59)
  • 7(11)
  • 8(75)
  • 9(13)
  • 10(68)
  • 11(9)
  • 12(71)
  • 13(9)
  • 14(25)
  • 15(9)
  • 16(39)
  • 18(11)
  • 20(37)
刃数
  • 2(12)
  • 3(18)
  • 4(33)
  • 5(1)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(8)
  • 6(60)
刃長(mm)
  • 2.6(2)
  • 6(1)
  • 9(6)
  • 10(9)
  • 12(26)
  • 13(3)
  • 15(19)
  • 16(6)
  • 18(16)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
全長(mm)
  • 50(50)
  • 60(1)
  • 66(2)
  • 75(21)
  • 80(8)
  • 82(2)
  • 100(9)
  • 150(1)
材質
  • 超硬合金(54)
超硬合金
ブランド
  • TOTIME(68)
TOTIME
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「totime」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    669税込736
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施したハイヘリカル防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃

    TOTIME
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
  • 超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンクスクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538SDSS4FコーティングCG2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた耐熱性と耐摩耗性を備え、安定した切削性能を発揮します。一般鋼をはじめ中硬度鋼まで幅広く対応可能です。高い性能と価格のバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。
    用途不等リード不等分割形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用表面処理AlTiNネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)43/46°
  • 超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BALDSS2FコーティングHDC2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/37/38°HDC2コーティング付

    TOTIME
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングは水素フリーDLCコーティング(HDC2)を採用しております。アルミ、非鉄用です。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RALDSSコーティングHDC2刃先ギャッシュ付きネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付

    TOTIME
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4345CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)43/45
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

    TOTIME
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃

    TOTIME
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4346PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-DARK/ボール一般鋼・中硬度鋼に最適 焼入れステンレスに高い対応力

    TOTIME
    5,098税込5,608
    1本
    当日出荷
    一般鋼・中硬度鋼加工に最適化したMETA-DARKコーティングを採用。焼入れ鋼(~HRC45)やマルテンサイト系ステンレスなどの硬質材に対して高い耐摩耗性を発揮し、安定した切削性能を実現します。鋼加工全般においても優れた対応力を持ち、幅広い用途で使用可能です。不等リード・不等分割設計によりびびりを抑制し、安定した加工を実現。さらに、フルート形状にトリプルコア構造を採用することで高い工具剛性を確保しつつ、刃先に向かうにつれて溝を深く設計することで切りくず排出性を向上させています。また、コーティング表面にはラップ処理を施し、滑り性を高めることで摩擦抵抗を低減。高い面品位を実現し、仕上げ加工において安定した加工精度と長寿命を発揮する、高性能ボールエンドミルです。
    用途焼入れ鋼(~HRC45辺り)・SUSマルテンサイト系(硬い系)向き (防振タイプ)形状ボールシリーズエンドミル|侍 META-DARK/ボール表面処理ASネック型ネックなし
  • エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/コーナーRサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたコーナーRエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。さらにコーナーR形状により刃先強度を高め、欠損を抑制しながら安定した加工を実現するコーナーRエンドミルです。
    用途コーナーR リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/コーナーRネック型ネックなし
  • エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 TOTIME

    エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適

    TOTIME
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。
    用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし
  • エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME

    エンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

    TOTIME
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCスクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDC母材FG10M
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度40/42°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ネック付エンドミル。シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。 シリーズ内に有効加工長3Dと5Dが御座います。切れ味が良いのでビビリを抑えれます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4042N表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)40/42
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|35S3F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付

    TOTIME
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用コーナーラジアスエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬形状コーナーR刃数5シリーズエンドミル|45CRHコーティングBlue nanoネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)45
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    869税込956
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力 TOTIME

    エンドミル|侍 META-GOLD/Vカットステンレス・難削材に最適 鋼加工にも高い対応力

    TOTIME
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。鉄およびステンレス加工に最適化したMETA-GOLDコーティングを採用し、溶着を抑制しながら安定した切削性能を発揮します。特にステンレスなどの粘りのある被削材においても優れた加工安定性を実現します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。切れ味の向上により加工面品位を高めるとともに、バリの発生を抑制し、より高精度な仕上がりを実現します。
    用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取り刃数4シリーズエンドミル|侍 META-GOLD/Vカット表面処理GSネック型ネックなし
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°Blue nanoコーティング付 6枚刃

    TOTIME
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用Blue Nanoコーティングに超超微粒子の0.2μmの日本製良質母材を採用し、この価格帯で抜群の品質を実現しました。高精度加工にご使用頂けます。仕上げ加工は勿論ですが、深く、薄く、速くトロコイド加工などには最適の工具です。刃長3Dと5Dの2種類からお選び下さい。
    用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|45HT6F表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
  • 超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|3538CRDSS4FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME

    エンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

    TOTIME
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端角度60°・90°・120°をラインナップしたVカットエンドミルです。横走り加工にも対応しており、V溝加工をはじめ多様な加工に使用可能です。アルミや樹脂などの非鉄金属加工に最適化されたコーティングを採用し、優れた滑り性により溶着を抑制。軽快な切れ味とスムーズな切りくず排出により、安定した加工性能を発揮します。また、シリーズ内にはハイヘリカル形状(VHタイプ)もラインナップ。鋭い切れ味により加工面品位を向上させるとともに、バリの発生を抑え、より高品位な加工を実現します。
    用途先端60°90°120°ラインナップあり形状Vカット・面取りシリーズエンドミル|侍 HDC Vカット/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし
  • エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。
    用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
  • エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。
    用途スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/スクエアネック型ネックなしリード角(°)45°
  • エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り) TOTIME

    エンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) コスパ重視 (在庫品限り)

    TOTIME
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた滑り性を持つ水素フリーDLCコーティングにより、被削材との摩擦を低減し、溶着を抑制。軽快な切れ味で安定した切削性能を発揮します。アルミをはじめとした非鉄金属加工に最適で、スムーズな切りくず排出と良好な加工面を実現。性能と価格のバランスに優れた、実用性の高いアルミ・非鉄用エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|PRICE STAR HDC2スクエア/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックなし母材中国母材リード角(°)40°
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38