曜日別特売

エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用

エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用 - TOTIME

サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。

用途
スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)
形状
スクエア
刃数
4
シリーズ
エンドミル|刀 サーメット/スクエア
ネック型
ネックなし
リード角(°)
45°
内容量
1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82933859T45-040CT-025D-50-4F501044
¥5,110
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934315T45-060CT-025D-50-4F501566
¥8,880
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82934665T45-080CT-025D-60-4F602088
¥10,760
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥660/税込¥726
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥770/税込¥847

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする