絞り込み
ブランド
- LINEAR TECHNOLOGY
- モノタロウ(9,511)
- BIGM(丸山製作所)(215,041)
- Kawasaki(82,215)
- KTM(67,427)
- MAZDA(マツダ)(302,766)
- Panasonic(パナソニック)(73,372)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- SMC(265,247)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,724)
- いすゞ自動車(99,242)
- エスコ(111,093)
- オカムラ(岡村製作所)(79,581)
- サンコーインダストリー(116,382)
- スズキ(136,767)
- スバル(78,438)
- トヨタ(162,249)
- ニッサン(182,102)
- ホンダ(610,688)
- ミツビシ(160,665)
- 三菱ふそう(228,644)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
LINEAR TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGYのページです。LINEAR TECHNOLOGYは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4503件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Dual PowerPath Controller 36V MSOP10
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 10寸法 = 3 x 3 x 0.97mm長さ = 3mm幅 = 3mm高さ = 0.97mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
Dual OP DC-DC Buck Converter 5.5V QFN28
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 2A出力電圧 Max = 5 Vレギュレータ機能 = ステップダウン出力電圧 Min = 0.6 V入力電圧 Min = 2.25 V入力電圧 Max = 5.5 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 2ピン数 = 28パッケージタイプ = PQFNスイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = ±0.2 %寸法 = 4 x 5 x 0.7mm
Dual Battery Charger SPI SSOP36
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 36標準動作供給電圧 = 12 V寸法 = 13.1 x 5.6 x 1.95mm長さ = 13.1mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 5.6mm出力電圧 Max = 5.4 V動作温度 Min = 0 ℃出力電圧 Min = 5 V
Dual 600mA 1.5MHz Buck DC/DC Regulator
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電圧 Min = 0.6 V出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 5.5 V出力電流 Max = 600mAコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 2出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DFNピン数 = 10動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 96%
Differential Amp 5MHz LP Filter SOIC8
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様電源タイプ = デュアル, シングル標準シングル供給電圧 = 5 V標準デュアル供給電圧 = ±5V最大入力オフセット電圧 = 35mV最大入力抵抗 = 7.7kΩ1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8最大供給電流 = 38 mA幅 = 3.988mm
DC-DCコントローラ
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様コントロールタイプ = バックコントローラ出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 220 kHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16寸法 = 4.9 x 4.3 x 0.95mm長さ = 4.9mm幅 = 4.3mm高さ = 0.95mm入力電圧 Max = 60 V動作温度 Max = +125 ℃出力電圧 Max = 36 V動作温度 Min = -40 ℃
DC-DC Converter Buck 60V TO220-5
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 2A出力電圧 Max = 50 Vレギュレータ機能 = ステップダウン出力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Min = 8 V入力電圧 Max = 60 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = TO-220スイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.02 %/V動作温度 Min = -40 ℃
DC-DC Converter Buck 20V uModule LGA133
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 20A出力電圧 Max = 5.5 Vレギュレータ機能 = ステップダウン出力電圧 Min = 0.6 V入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 20 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 133パッケージタイプ = LGAスイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.06 %/Vロードレギュレーション = 0.45 %動作温度 Min = -40 ℃
DC-DC Converter Step Down 42V 4A QFN20EP
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 4A出力電圧 Max = 5 Vレギュレータ機能 = ステップダウン入力電圧 Min = 3.4 V入力電圧 Max = 42 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 18パッケージタイプ = QFNスイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.02 %/V効率 = 96%
DC-DC Converter Step Down 42V 2.5A QFN24
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 2.5A出力電圧 Max = 5 Vレギュレータ機能 = ステップダウン入力電圧 Min = 3.4 V入力電圧 Max = 42 V出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 24パッケージタイプ = QFNスイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.025 %/V寸法 = 3 x 5 x 0.7mm
DC-DC Converter Inv/Step Up QFN28 EP
LINEAR TECHNOLOGY取扱い終了仕様出力電流 Max = 3.3A出力電圧 Max = 84 Vレギュレータ機能 = ブースト、フライバック、反転入力電圧 Min = 5 V入力電圧 Max = 80 V実装タイプ = 表面実装出力数 = 1ピン数 = 36パッケージタイプ = QFNスイッチングレギュレータ = ありラインレギュレーション = 0.025 %/Vロードレギュレーション = -0.4 %動作温度 Min = -40 ℃