絞り込み
ブランド
- ノーケン
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ノーケン
ノーケンのページです。ノーケンは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在89件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ノーケン |
|---|---|
| 所在地 | 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町15-32 |

小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(13件のレビュー)¥1,994税込¥2,1931台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
粉体用回転式レベルセンサー R7形
ノーケン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
フロート式レベルセンサー FS-2S形
ノーケン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作不可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリアセタール、取付ナット/ポリプロピレン厚さ(mm)フロート/24.5高さ(mm)フロート/24.5質量(g)約25内径(Φmm)-外径(Φmm)フロート/34使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/3±1mmクリアランス(mm)-取付ねじサイズG1/4RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)24
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール高さ(mm)フロート/25質量(g)約15内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/15±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
クイックフロート(耐熱型)
ノーケン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷下水・工場排水・粘着性の高い液体に最適。材質(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)FC<黒色塗装>、(ロープ)ガラス芯入PP(Φ6)使用温度(℃)-20~+70ケーブルΦ8.1(2×0.75mm2)耐衝撃(m/s2)500耐圧力(kPa)200RoHS指令(10物質対応)対応浮力(N)1.21
リレーユニット ソケット付
ノーケン(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。 プラグイン取付の為、設置が容易。 SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。 (停電時の異常時にも警報が出力) SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。 (ケーブルVCT0.75mm2、3芯)寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)
静電容量式レベルセンサ KSV-9N形
ノーケン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。用途小形装置や量産機器への組込に最適材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)質量(g)600出力NPNオープンコレクタ―構造IP67使用温度(℃)-10~70電源(AC V)24V DC±10%測定流体液体・紛体取付け方法R1使用湿度(%RH)35~95
小型レベルセンサOLスイッチ
ノーケン¥2,998税込¥3,2981台当日出荷小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。仕様逆動作可能材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)高さ(mm)フロート/25質量(g)約40内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
小型横取付型レベルセンサー
ノーケン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。材質SUS316、(フロート)SUS316L質量(g)140外形寸法(mm)Φ17×L70使用温度(℃)-10~+120取付寸法R1/2比重測定範囲0.6以上耐圧力(MPa)1耐衝撃(m/s2)100動作(上昇時ONの場合)-5mmリード線PE被覆(UL3266、AWG22)RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
リキッドフォークセンサ SG10形
ノーケン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適仕様●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択)材質動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド質量(g)500形式標準タイプ構造IP67使用温度(℃)-40~150適合電線径1.5mm2Max.(AWG16)材質(ハウジング)SUS304測定流体液体接続ケーブル2心/3心ケーブル比重測定範囲0.6~2動作表示センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz)取付け方法R1耐圧力(MPa)-0.101~10遅延時間約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合)周囲温度(℃)-40~80材質(接液部)SUS316相当適合ケーブル(Φmm)4~9測定粘度範囲0.2~10000cps動作位置(mm)先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
静電容量式レベルセンサ(位相検出方式) CG形
ノーケン¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から22日以内出荷商品は標準仕様(250mm)になります。用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM形式標準タイプ寸法L(mm)250電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上適合電線径G1/2相当絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC測定流体液体・紛体使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX消費電力(VA)約6耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形
ノーケン¥57,980~税込¥63,778~1個22日以内出荷フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
小形レベルセンサ (リード線2000MM
ノーケン¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
KSV-9N専用パワーリレーユニット
ノーケン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷1点制御・2点制御・自己保持制御が可能で、パワーリレーも内蔵用途KSV-9Nタイプ用電源材質ABS質量(g)300形式パワーリレーユニット構造IP40使用温度(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×84×109電源(AC V)100/110/200/220V AC±10% 50/60Hz測定流体液体・紛体動作表示警報出力表示(赤色発光ダイオード)設置方法プラグインタイプ使用湿度(%RH)45~85
液体用チルトフロート式レベルセンサ FT形
ノーケン¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷使用中や廃棄時の環境に与える影響に配慮し、センサの接点部にマイクロスイッチを採用しました。 金属露出部がないため、耐食性が高く、長寿命で浮遊物のある汚水や高粘度の液体にも安定した動作を行います。 取付は吊すだけで簡単です。ビス・ボルト等を使用せず簡単に行えます。用途上下水道処理設備や各種工場排水処理設備などのタンクやピットのポンプ コントロールに最適。材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC被覆、(端子ボックス)ABS、(フランジ・ウエイト・クリップ)PVC、(ロープ)PEフランジJIS 10K 100A 相当(取付穴4個)使用温度(℃)‐10~50適合電線径G3/4相当比重0.8以上測定流体液体耐衝撃(m/s2)500耐圧力(kPa)200防滴構造IP45動作角度(上昇時)+15度までにON、(下降時)‐20度までにOFF
粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形
ノーケン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC質量(g)約220構造IP55相当表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯電源電圧(V)24DC(18~30DC)取付ねじG3/4制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)消費電流(mA)20以下(24V DC)測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH比重測定範囲見掛比重0.2以上取付け方法ねじ取付耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm耐圧力(kPa)500(取付部除く)開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)
超音波式レベル計 PLU形
ノーケン¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷センサ・アンプの一体型の超小型。接ガス部材質にPVDF(Kynar)を使用。EEPROMによるメモリバックアップ。用途水・排液のレベル計測や腐食性のある液体に最適材質検出部:PVDF、(センサ内部Oリング)PTFE、本体部:PBT、カバー:PC質量(kg)2.1電源10.5~30VDC(2線式)構造IP66/IP68使用温度(℃)-40~85使用範囲6m Max.表示5桁LCD表示アナログ出力4~20mA DC測定流体液体表示精度±0.15%(F.S)or6mm以内取付け方法ねじ取付:G2耐圧力(kPa)50周囲温度(℃)-40~80
液体用電極式レベルセンサ FE形
ノーケン¥2,698~税込¥2,968~1セットほか当日出荷から22日以内出荷※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。構造IP45相当使用温度(℃)‐20~50測定流体液体
ニューマチック式レベルセンサー FP形
ノーケン¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。構造IP23使用温度(℃)0~70使用範囲開放タンク(水深5m以下)適合電線径G3/4相当取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2測定流体液体耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)0~100
ニューマチック式レベルセンサー
ノーケン¥22,980税込¥25,2781本当日出荷粘着性・腐食性の高い液体に最適。材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム質量(kg)0.8スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm構造IP23使用温度(℃)0~+70使用範囲開放タンク(水深5m以下)適合電線径G3/4相当取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2耐衝撃(m/s2)100耐圧力(kPa)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
電極式レベルセンサ(ケーブル6M)
ノーケン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷電極材質をSUS316、チタン、ハステロイB、ハステロイCを標準化し、浄水をはじめ塩酸や硫酸等の薬液にも使用可能。端子箱・フランジは樹脂製のため耐久性に優れ、カバーの脱着もボルト・ビス等を使用せず行えるため、現場での対応性は抜群です。計測長が長い場合や、タンク上部にメンテナンススペースのない場合にもお使いいただけ、保守・点検が容易です。用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。材質本体:PVC、ケーブル:軟質PVC被履Φ6.5mm(2×0.5mm2)、電極部:SUS316極数6種ケーブル長(m)6耐圧力(kPa)電極部: Max200
振動式レベルセンサ(JIS5K50A)
ノーケン¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適仕様●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯材質接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)取付方式JIS 5K 50A電源100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く消費電力(VA)約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)耐圧力(MPa)(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)振動数範囲(Hz)約300~500電線口G3/4相当耐電圧(V)2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
小形レベルセンサ (リード線3000MM
ノーケン¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)3000
回転式レベルセンサ(AC200V
ノーケン¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。電圧(V)200
回転式ピンレベラー(AC100V
ノーケン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷超小形。トルク調整が簡単。スリップ機構を内蔵。点検が容易用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質検出部:PC、SUS304、C36048D、ADC12、NBR、PTFE、本体部:ADC12、PCタイプ基準形寸法L(mm)89電圧(V)100構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)
パドル式レベルセンサ (AC200V
ノーケン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷シャフト径Φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)。感度調整が簡単。内機の交換が簡単用途粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。仕様●測定対象物:粉体、粒対、塊体●動作特性(測定トルク):警報(12~15cN・m±30%)取付方式フランジ取り付け消費電力(W)約4電源100または200V AC(50/60Hz)使用温度(℃)(ハウジング部)0~+45、接粉部:0~+50回転速度(min-1[r.p.m])1(50Hz)、1.2(60Hz)寿命5×10回以上(マイクロスイッチ)(250V 5A AC抵抗負荷にて)接点容量250V 5A AC(抵抗負荷)/30V 5A DC(抵抗負荷)IP等級ハウジング部:防滴構造(IP55相当)、検出部:防滴構造(IP45相当)
コンパクト形振動式レベルセンサ
ノーケン¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷調整不要。高い適応性。フェイルセーフモードの採用。小形・低価格を実現用途粉粒体専用で中・小形粉体機器組込み用に最適仕様●振動周波数:約500Hz●電線投入口:G3/4相当材質接粉部:SUS304、ADC12、C3604BD(ニッケルメッキ)、シリコーン測定範囲見掛比重0.2以上(感度切り替えスイッチ付)消費電力約2.5VA取付寸法ねじ取付G3/4動作表示警報出力表示:検出時赤色LED点灯警報接点無電圧リレー接点(SPDT)、検出時リレー励磁/リレー非励磁(切り替え可能)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当接点定格240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
クイックフロート(ケーブル10M
ノーケン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷液中浮遊物や粘度の影響を受けない。安定した動作。高い現場での適応性。高い信頼性用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。仕様機械的特性(フロート浮力)(N):約1.27材質フロート:PP/ABSケーブル長(m)10外径(Φmm)フロート:70×h107耐圧力(kPa)200最大使用電圧(V)(AC)300、(DC)300最大使用電流(A)(AC)0.5、(DC)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
ニューマチック式レベルセンサ
ノーケン¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷粘着性・腐食性の高い液体に最適。高粘度、高腐食液に強い/測定液は、検出パイプに接触するだけで本機には接触しませんから高腐食液にも安心してご使用いただけます。また、高粘度液には検出パイプの先端部口径を大きくすることで、超高粘度液の検出も正確に行うことができます。可動部の動きが小さく長寿命。/ヘッド圧によって可動するダイヤフラムの動きは、Max.2mmで疲労によって故障する心配は有りません。安定した動作/高性能マイクロスイッチの採用により、動作点と復帰点の間には一定の応差があり、液面揺れによるチャタリングが生じにくく安定した動作が得られます。防爆構造/FP510 耐圧防爆 TIIS防爆 d2G4質量(kg)約0.3構造IP20取付ねじG1接点容量250V 5A AC/250V 0.25A DC
振動式レベルセンサ
ノーケン¥75,980税込¥83,5781台11日以内出荷液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適。コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能取付寸法R1測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物(VL33Fを除く)電線口G3/4相当
リレーユニット ソケット付
ノーケン¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 。SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) 。SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 。センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら