電極式レベルセンサ(ケーブル6M)
電極材質をSUS316、チタン、ハステロイB、ハステロイCを標準化し、浄水をはじめ塩酸や硫酸等の薬液にも使用可能。
端子箱・フランジは樹脂製のため耐久性に優れ、カバーの脱着もボルト・ビス等を使用せず行えるため、現場での対応性は抜群です。
計測長が長い場合や、タンク上部にメンテナンススペースのない場合にもお使いいただけ、保守・点検が容易です。
- 用途
- 水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
- 材質
- 本体:PVC、ケーブル:軟質PVC被履Φ6.5mm(2×0.5mm2)、電極部:SUS316
- 極数
- 6種
- ケーブル長(m)
- 6
- 耐圧力(kPa)
- 電極部: Max200
- 内容量
- 1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ





















