パドル式レベルセンサ (AC200V
シャフト径Φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)
感度調整が簡単
内機の交換が簡単
- 用途
- 粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。
- 仕様
- ●測定対象物:粉体、粒対、塊体●動作特性(測定トルク):警報(12~15cN・m±30%)
- 取付方式
- フランジ取り付け
- 消費電力(W)
- 約4
- 電源
- 100または200V AC(50/60Hz)
- 使用温度(℃)
- (ハウジング部)0~+45、接粉部:0~+50
- 回転速度(min-1[r.p.m])
- 1(50Hz)、1.2(60Hz)
- 寿命
- 5×10回以上(マイクロスイッチ)(250V 5A AC抵抗負荷にて)
- 接点容量
- 250V 5A AC(抵抗負荷)/30V 5A DC(抵抗負荷)
- IP等級
- ハウジング部:防滴構造(IP55相当)、検出部:防滴構造(IP45相当)
- 内容量
- 1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ





















