- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ノーブランド
- 31ページ目
31ページ目: ノーブランドのすべての商品
軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄
色オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
許容圧力(MPa)0.5
特性軽量、柔軟性
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状メスストレート
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状異径ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
「穴加工付き」プレート。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
用途ドットインパクトプリンタ用
主な適合純正品番SF03BR
適合機種DP8340
種別汎用
色スプールリボン黒赤
適合メーカースター精密/STAR
1セット(12本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
住宅用サッシなどによく使われるワイヤー入りの型板硝子です。
ガラスの中に金属ワイヤーが埋め込んでいます。
斜めの格子模様で、1マスの大きさは約20mm角です。
片側にツブツブの模様があり、視線をさえぎります。
ガラスが割れても破片は金網に支えられ、穴があいたり崩れ落ちたりしにくいので、火炎や火の粉の侵入を防ぐ効果があります。
建設省告示第1360号に規定される防火設備のガラスとして、延焼の恐れのある部位に使用できます。
用途サッシの割れ替え、防炎垂れ壁、玄関ドア、など
「角すりつぶし」
額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。
「角磨き仕上げ」(糸面磨き)
ルーバー窓、ジャロジーなどエッジが露出する場合に使用できます
小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。
長さ(mm)50~1829
幅(mm)50~1219
厚さ(mm)6.8
比重2.5
誤差±1
端面加工角すりつぶし、4方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番5723C001
適合機種LBP362i/LBP361i
種別クイック式リサイクル
色モノクロ
印字枚数11500枚(想定)
適合メーカーキヤノン/Canon
サービス分類リサイクル・リビルト
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
材質シートガスケット:非石綿シートガスケット
バルブ型式150BT-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式10FTF-N
材質(スクリーン)SUS304
材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
「2穴加工付き」フリープレート。
材質SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途バルーン(投光器)破損時の補修
厚さ(mm)0.1
材質(本体)ポリエステル
粘着剤アクリル系樹脂
こちらの商品は、リターン再生品となります。
リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。
注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリーニッケル水素
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)14.4
サービス分類リサイクル・リビルト
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
1mm単位で指定できるミガキ材。切断面も綺麗です。
材質S45CD
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
ユーカリどを原材料とした合板。
用途製造工程で単板を熱圧着をしており、生木と異なり虫害のリスクが少ないため、海外に輸出する際の梱包材に使用されます。
材質ユーカリ合板
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323
主な適合純正品番325470
種別汎用
色黒
適合メーカー富士通
1セット(6本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
A4ファイルの収納に適した収納庫です。ラッチ付きで、地震などの振動で扉が開くことを防止します。
高さ(mm)400
幅(mm)880
奥行(mm)400
種類両開き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×400
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×365×325
付属品鍵×2本
材質スチール
質量(kg)11.5
種別31型 上置き書庫
グリーン購入法適合
棚段数1
設置形態上置き専用
鍵付き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×400
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
錠付き、シリンダー錠(開閉表示)。
高さ(mm)880
間口(mm)900
奥行(mm)380
棚段数(段)3
色グレー
種類片開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×380×880
材質スチール
質量(kg)15
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×345×740
付属品棚板2枚付
棚段数3
鍵シリンダー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×880
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
錠付き。
高さ(mm)1790
幅(mm)900
奥行(mm)380
棚段数(段)5
色グレー
種類両開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×380×1790
材質スチール
質量(kg)45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×345×1650
付属品棚板4枚付
棚段数5
設置形態下置き専用
鍵付き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×380×1790
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
錠付き。
高さ(mm)1790
幅(mm)900
奥行(mm)515
棚段数(段)5
色グレー
種類両開き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
材質スチール
質量(kg)52.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)812×480×1650
付属品棚板4枚付
棚段数5
設置形態下置き専用
鍵付き
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
A4判のレターケースです。
サイズA4
色ニューグレー
種類引出し
収納サイズA4
鍵なし
寸法L1(mm)98
表面処理クロメート
寸法L2(mm)105
材質鉄
長さ(mm)105
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
寸法D(mm)38
種類菊形
取付部圧入形
取付長(mm)38
材質(本体)デルリン500
おしゃれなブラック色の3段ラテラルキャビネット。下置き専用です。アジャスター付き。仕切り板6枚付き。鍵付き、オールロック仕様。
材質スチール
幅(mm)900
質量(kg)70
色ブラック
高さ(mm)1110
種類引出し
奥行(mm)450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×414×305
棚段数(段)3
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
袋状になっている緩衝材になります。クッション性に優れ衝撃から中身を保護し、商品の梱包と同時に袋詰めできるので手間を省く事ができます。
用途商品の梱包や緩衝材に。
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)7
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
さびにくいステンレス針
用途普通に千枚通しとして 木材の穴アケとして
種別特大
アズワン品番64-4076-52
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。黒水牛は、水牛の角を加工した重厚感と高級感溢れる印材になります。法務局へ登録する会社や各種法人の代表印として重要な印鑑です。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。外枠には会社名または屋号が入ります。内枠には役職名が入ります。株式会社・有限会社の場合は「代表取締役印」、個人事業主・各種任意団体の多くは「代表者印」、合資・合同・合名会社の場合は「代表社印」になります。「会社名」は時計回りにお彫します。「会社名」のお彫する文字のサイズは文字数に合わせて調整いたします。役職名は縦彫で向きは右から左になります。
付属品革袋
材質(本体)黒水牛
書体てん書体、印相体、古印体
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
天丸タイプは握りやすく押しやすい法人印の定番です。印の上下が分かりやすいさぐり付き。柘は、植物系の印材としてはもっとも繊維が緻密で、硬度も粘りもあってお手軽価格です。法務局へ登録する会社や各種法人の代表印として重要な印鑑です。印材の大きさに合わせた高級感のある革製の袋も付属しています。外枠には会社名または屋号が入ります。内枠には役職名が入ります。株株式会社の場合は「代表取締役印」、有限会社の場合は「代表取締役印」もしくは「取締役印」、合資・合名会社、個人事業主、各種任意団体の多くは「代表者印」、合同会社の場合は、「代表者印」もしくは「代表社員」が多いです。。「会社名」は時計回りにお彫します。「会社名」のお彫する文字のサイズは文字数に合わせて調整いたします。役職名は縦彫で向きは右から左になります。
付属品革袋
材質(本体)柘
書体てん書体、印相体、古印体
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上バフ研磨
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)