カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイヤテック(DIATECH)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
ダイヤテック(DIATECH)
ダイヤテック(DIATECH)のページです。ダイヤテック(DIATECH)は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
セーバーソー ハヤギレ 金属用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5枚)当日出荷から翌日出荷バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
はがすンジャー トマコン4
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷塗膜を剥がしてコンクリートも削れるタフなやつ!。特殊なダイヤモンドチップ使用で抜群に削れる。塗膜はがし、コンクリート研磨がこれ1枚で完結。ダイヤを付け替える手間なしで作業効率アップ。従来品に比べ作業時間が70%短縮。エポキシ等の厚塗りはがしも速い。コンクリート研削可能。高速道路橋脚、橋梁、ビル、プール、煙突、外壁、屋上、工場床面等に。コンクリート下地のエポキシ、リシン、スタッコ、ウレタン、接着剤等の除去に。用途塗膜はがしやコンクリートの研削に。材質ニッケル・コバルト・鉄・ダイヤモンド質量(g)316最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材コンクリート
切れるンジャーキッチンパネル用
ダイヤテック(DIATECH)¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷電着ダイヤモンドを採用しています。キッチンパネルなどをきれいに切断できます用途キッチンパネル、硬質タイル、大理石、塩ビ管、鋳鉄管、鉄の切断質量(g)120穴径(Φmm)22(20mmリング付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×3方式乾式刃厚(mm)1.8外径(mm)125使用機械電動カッター
けずれるンジャー オクトパス ダイヤカップ
ダイヤテック(DIATECH)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷吸いつくように滑らかに削る!固いコンクリートもスイスイ研削!円形の特殊チップで滑らかに削れる!仕様●ディスクグラインダー用 乾式 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】石材(御影石)○ コンクリート◎ ブロック◎ モルタル◎ レンガ◎ タイル△ カワラ△ スレート△ 大理石△ アスファルト△アズワン品番67-9204-77
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
切れるンジャーWACダイヤ湿式
ダイヤテック(DIATECH)¥21,980~税込¥24,178~1枚8日以内出荷コンクリートとアスファルトに高い適性があります。湿式切断に対応します用途路面のコンクリートやアスファルトなどの切断取付ピンホール付方式湿式刃厚(mm)3穴径(mm)27使用機械路面切断用カッター
切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥79,980~税込¥87,978~1枚8日以内出荷石材加工向けの湿式ダイヤモンドカッターです。オフカットマシンに対応します用途石材のオフカットや墓石の役物加工取付PCD付規格26H方式湿式刃厚(mm)4穴径(mm)26使用機械オフカットM/C
切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥9,898~税込¥10,888~1枚8日以内出荷ターボセグメントを採用しています。砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています用途コンクリート、ブロック、石材などの切断方式乾式使用機械電動カッター・エンジンカッター
切れるンジャー HQT キワ切り用 鉄筋入りコンクリート ブロック切断用
ダイヤテック(DIATECH)¥8,898税込¥9,7881枚8日以内出荷ねじ付き片フランジで際切りできます。高品質ダイヤモンド砥粒と高濃度・高圧焼結により、切れ味と寿命を高めています。ターボタイプで軽快に切断できます用途コンクリート、ブロック、石材などの際切り質量(g)196フランジ片フランジ付ねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×23方式乾式規格寸法(mm)125×2.0×M10刃厚(mm)2外径(mm)125使用機械電動工具
切れるンジャWLPダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥6,998税込¥7,6981枚8日以内出荷切れ味と寿命を兼ね備えたプロ仕様です。ダイヤモンドチップをレーザー溶接し、チップ飛びを軽減します。ねじ付き片フランジで際切りできます用途石材、鉄筋入りコンクリート、ブロックなどの切断・際切り質量(g)250フランジ片フランジ付規格105 ネジ式片フランジねじ径M10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×105×2.2方式乾式刃厚(mm)2.2外径(mm)105使用機械電動工具・エアー工具・エンジンカッター
セーバーソーブレード ハヤギレ超硬刃 ブロック・コンクリート用
ダイヤテック(DIATECH)¥4,398~税込¥4,838~1枚8日以内出荷エンジンカッターを使いにくい現場でもセーバーソーで切断できます。刃先の超硬チップをレーザー溶接しています用途ブロック、レンガ、軽量・普通コンクリート、モルタル、アスファルトの切断幅(mm)50規格1本入山数2刃厚(mm)1.5刃の種別超硬刃入数1本使用機械セーバーソー
セーバーソーブレード ハヤギレ 竹用225mm
ダイヤテック(DIATECH)¥1,698税込¥1,8681枚8日以内出荷刃先の高周波焼入れにより、高い耐摩耗性を実現しています。刃の内部に靱性を残し、折れにくくしています。独自の刃先設計で切れ味と寿命を高めています用途竹や木の枝の切断・伐採幅(mm)25全長(mm)225規格3本入山数12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×19×1.3刃厚(mm)0.6入数3本使用機械セーバーソー・レシプロソー
セーバーソー ハヤギレ 解体用 50本入
ダイヤテック(DIATECH)¥19,980~税込¥21,978~1パック(50本)8日以内出荷バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
セーバーソー ハヤギレ 金属用 50本入
ダイヤテック(DIATECH)¥17,980~税込¥19,778~1パック(50枚)翌日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 切断時の抵抗が少ない刃厚0.9mmだから各種金属を高速切断できる用途鉄・ステンレス・非鉄金属・単管パイプ等使用機械セーバーソ―
セーバーソー ハヤギレ 木材用 50本入
ダイヤテック(DIATECH)¥17,980~税込¥19,778~1パック(50本)8日以内出荷バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―
セーバーソー ハヤギレ 木材用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)翌日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 6山の粗い刃を採用し切れ味を向上させた用途木材・釘入り木材等使用機械セーバーソ―
けずれるンジャー
ダイヤテック(DIATECH)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
切れるンジャー キレ鉄
ダイヤテック(DIATECH)¥4,698税込¥5,1681枚7日以内出荷仕様乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)20外径(Φmm)16寸法(Φmm)180(7インチ)使用機器チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ切断対象アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など適合材鉄・ステンレス