ダイヤテック(DIATECH)
セーバーソーブレード ハヤギレ 竹用225mm
刃先の高周波焼入れにより、高い耐摩耗性を実現しています
刃の内部に靱性を残し、折れにくくしています
独自の刃先設計で切れ味と寿命を高めています
用途
竹や木の枝の切断・伐採
幅(mm)
25
全長(mm)
225
規格
3本入
山数
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×19×1.3
刃厚(mm)
0.6
入数
3本
使用機械
セーバーソー・レシプロソー
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05661307
SBB225
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください