ダイヤテック(DIATECH)
セーバーソーブレード ハヤギレ超硬刃 ブロック・コンクリート用
エンジンカッターを使いにくい現場でもセーバーソーで切断できます
刃先の超硬チップをレーザー溶接しています
用途
ブロック、レンガ、軽量・普通コンクリート、モルタル、アスファルトの切断
幅(mm)
50
規格
1本入
山数
2
刃厚(mm)
1.5
刃の種別
超硬刃
入数
1本
使用機械
セーバーソー
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05661316
SBBC305
305
250×50×1.5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
05661332
SBBC225
225
225×50×1.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください