絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,014件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 7.2V電池パック Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し Panasonic(パナソニック)

    タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
    用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
  • 埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込トリプルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    埋込トリプルコンセント(金属枠付)
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-125V。シングルコンセント
    ホワイトコンセント個数1
  • ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
    質量(kg)0.04ホワイト
  • リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450 Panasonic(パナソニック)

    リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
  • 充電器(プロ用) Panasonic(パナソニック)

    充電器(プロ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • フルカラー ミニ埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニ埋込取付枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプミニ埋込取付枠
  • ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグA

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 1コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート6コ用

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状2連6コ用
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
  • 露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 気調システム 排気用浴室グリル Panasonic(パナソニック)

    気調システム 排気用浴室グリル

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    適合Φ100(ダクト)材質樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
  • 接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント(250V)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用はめ込みコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式半田付け端子
  • スイッチ絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    スイッチ絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質変性PPO樹脂ブラック
  • 塗装中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.14種類平カバー仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)

    ねじつき厚鋼電線管

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
    種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
  • 電話線チップ Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    84税込92
    1個ほか
    当日出荷
  • LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)

    LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
    種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
  • アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ カバープレート 1連用 取付枠付

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マットブラック
  • ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ターコイズ マイクロスイッチ ABJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック)

    たてとい(PC30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700サイズ(たてとい)PC30種類たてとい
  • 引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛コーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地2P
  • パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)

    パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
    材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
  • ゴムコードコネクタボディ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタボディ 2P

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • クラスタ Panasonic(パナソニック)

    クラスタ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格6A 250V
  • 絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠(スイッチ+コンセント用)化粧カバー付

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスイッチ+コンセント用
  • コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
  • 抜止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
    用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05クリームグレイ適合規格(PS)E
  • 塗装中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)

    塗装中型四角アウトレットボックス浅型

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
    質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
  • 壁うらセンサー Panasonic(パナソニック)

    壁うらセンサー

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
    仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプトラスコ品番419-8395質量(g)140g(乾電池含まず)タイプ電池式電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯