絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,014件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
  • リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用) Panasonic(パナソニック)

    リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • ボール電球 Panasonic(パナソニック)

    ボール電球

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    長さ(mm)73質量(g)18管径(Φmm)50口金E17定格寿命(時間)2000
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • 交換用フィルター(アレルバスター搭載) Panasonic(パナソニック)

    交換用フィルター(アレルバスター搭載)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
    用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 別売ルーバー Panasonic(パナソニック)

    別売ルーバー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    金属製なので台所におすすめです。
    ホワイト色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • LED電球 プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    マットグレー
  • 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類埋込コンセントコンセント個数2個口
  • 乾電池式モバイルバッテリー Panasonic(パナソニック)

    乾電池式モバイルバッテリー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    幅(mm)66使用電池単3形電池4本(乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください)照度(Lx)約9(1m前方)光束(Lm)照約8(参考値)(パナソニック乾電池エボルタNEO初期時)アズワン品番65-0339-14外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約66×85×24照射時間(時間)約80(乾電池エボルタNEO使用時)、約50(エネループスタンダードモデル使用時)
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 片切

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式片切結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    種別Hf32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形インバーター形(Hf)全光束(Lm)3260/4670(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
  • コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
    材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト)ホワイト適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)照明:AC100、換気扇:AC100定格電流(A)照明:2、換気扇:1適合プレートWTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
  • 角型引掛シーリングキャップ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリングキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー動作周期24時間式
  • ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)

    ハンドドライヤー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • エルボ(S30) Panasonic(パナソニック)

    エルボ(S30)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    サイズS30(105°)種類エルボ適合サイズ(たてとい)S30曲り角度105
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2215形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷
  • 押釦開閉器 埋込形 (ケース付) Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 埋込形 (ケース付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    タイプケース付種類埋込形外形寸法(mm)H120×W68×D52.8材質(ケース)スチール接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)ボタン数2定格使用電圧(V)AC220極数(P)3
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • ハイヒッキー E型 Panasonic(パナソニック)

    ハイヒッキー E型

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
    材質(本体)アルミ合金
  • ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
  • 15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    15A20A兼用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なし形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
  • FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)

    FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
  • ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ホワイト消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり
  • ショップラインフィードインN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインフィードインN95

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 電話線チップ(多回線兼用) Panasonic(パナソニック)

    電話線チップ(多回線兼用)

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • ワイド21埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)

    ワイド21埋込電子換気扇/照明SW

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ホワイト