カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(446)
- オフィスサプライ(712)
- オフィス家具/清掃用品(99)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(18)
- 作業工具/電動・空圧工具(402)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(551)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品/機構部品(129)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6,959)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,913)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18,221)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(102)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(241)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(100)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

アドバンス埋込アース付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
引掛シーリングプラグ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。仕様2P6A125V寸法(mm)60×31.5×20吊下荷重N(kgf)50(5)
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様2P15A125Vトラスコ品番818-5352質量(kg)0.04色クリームグレイ
コードコネクタボディ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 2本パック
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自然放電が少なく1年後でもすぐに使えるグリーン購入法適合
電解コンデンサ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(10個)欠品中高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10
LEDフラットランプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)555定格寿命(時間)6000機能3波長バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)電球の種類蛍光灯
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様1回路型寸法(mm)外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)電圧(V)100-240機能ソーラー機能付回路構成別回路型(無電圧出力)動作周期24時間式停電補償付
LDL40X2反射笠付型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ランプ別売り適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
Let’s note SV用バッテリーパック(S)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
屋外フード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から5日以内出荷材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下