絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,013件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)171.5定格電流(A)60寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24差込口形状接地3P 60A 250V引掛形
  • FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)

    FP-Xバックアップ電池 (PLC用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種FP-Xシリーズ
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ターミナルプラグB Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグB

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    下段の2P回路用ターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A300V・E付トラスコ品番818-5433質量(kg)0.08クリームグレイ適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • フルカラー埋込ネームスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電池の特性に合わせて2段階で充電します。
    トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
  • 埋込テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)

    埋込テレホンモジュラジャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • フルカラーコンセント 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコンセント 接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込接地ダブルコンセント定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートフルカラー3コ用プレート
  • シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤 Panasonic(パナソニック)

    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(3個)
    当日出荷
    シェーバー洗浄充電器専用洗浄剤
    対応商品ES-CLT7/ES-CLV76/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-ELV7/ES-ELV8/ES-LT72-S/ES-LV72-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV82-S/ES-LV92-K/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-ELV7C-K/ES-ELV7D-K/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L580U-S/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S
  • LEDスポーツライト Panasonic(パナソニック)

    LEDスポーツライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
    寸法(mm)47×98×36ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
  • アドバンスシリーズ 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アドバンスシリーズ 配線器具。アドバンスシリーズ、SO-STYLEの1連プレートを使用可能。ボックス本体にマット仕上げを施し、各プレートの仕様に近づけました。内寸45.5mmなので、USBコンセントや非接触スイッチ、感熱・トラッキングお知らせコンセントなどの器具が取り付け可能
    マットホワイト高さ(mm)49.5
  • 普通紙FAX用 インクフィルム 黒 Panasonic(パナソニック)

    普通紙FAX用 インクフィルム 黒

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット(15m×4本)
    当日出荷
    普通紙FAX用 インクフィルム
    適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
    用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 埋込通線カバー(取付枠付) Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー(取付枠付)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別86形質量(g)350口金RX17d定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)84定格ランプ電流(A)0.395寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367電球の種類蛍光灯
  • スマート防雨引込カバー(露出取付形) Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨引込カバー(露出取付形)

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • フルカラー新金属プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート3コ用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別プレート・取付枠プレート形状1連3コ用
  • SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • コスモシリーズワイド21 カバープレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用。取付枠付。ラウンド形。
    ホワイト
  • アドバンス埋込SW用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込SW用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様表示なし・ネームなし種別シングル
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • 引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムコードコンボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプブラック種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • MC-G200P用ノズル Panasonic(パナソニック)

    MC-G200P用ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合MC-G200P用
  • 小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 10Aペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)

    10Aペンダントスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ホワイト定格10A 300V結線方式巻締端子式
  • フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー15A・20兼用コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)

    押釦スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • プルスイッチ Panasonic(パナソニック)

    プルスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ラクダ定格10A 250V回路方式片切結線方式巻締端子式
  • ハーネスキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
  • 盤用連接取付板 Panasonic(パナソニック)

    盤用連接取付板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
  • ハイフレックススルー ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合規格(PS)EJIS規格JIS C8350
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)
  • パネルはさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    パネルはさみ金具

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    98税込108
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
  • ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき