カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(446)
- オフィスサプライ(711)
- オフィス家具/清掃用品(99)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(18)
- 作業工具/電動・空圧工具(402)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(551)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品/機構部品(129)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6,958)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,913)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18,221)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(102)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(241)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(47)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(100)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

高天井用照明
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)7日以内出荷種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル 表示付
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷仕様表示付・ネームなし種別シングル色マットブラック使用場所3021B
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
アルカリ乾電池 単3形
Panasonic(パナソニック)¥359税込¥3951セット(2本)当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3タイプアルカリ乾電池単3形電圧(V)1.5質量(g/本)約23寸法(Φ×mm)約14.5×50.5本数2使用推奨期限10年
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
iD 40形LED本体直付iスタイル
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
TB4209K 24時間式タイムスイッチ クォーツモータ式 a接点(別回路)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔種別24時間式形状ボックス型質量(g)170周波数(Hz)50-60消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付定格電圧(V)AC100-220接点構成1a精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC85-242使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)抵抗負荷15A駆動方式クォーツモータ式誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12回路数1停電補償時間300時間設定最小単位15分単位回路構成別回路型(無電圧出力)
アドバンスS埋込電動シャッタ用押釦SWS
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。仕様金属枠色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24接点3a回路方式片切常開形定格電流(mA)50適合プレートスイッチプレート・1連用
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
警報ランプ付ブザー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。トラスコ品番836-2024セット内容すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本)幅(mm)100高さ(mm)157質量(g)530奥行(mm)84.5電源AC100V音量(dB)(警報音)約90、(報知器)約65
住宅用スイッチボックス深型 1コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
気調システム 分岐Y管
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
換気扇用プラグコード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥489税込¥5381台当日出荷速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)コード長さ(mm)約700