絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,013件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本締付能力(普通ボルト)M6~M14ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.5穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18、14六角軸二面幅(mm)6.35クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリー【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42振動3軸合成値(m/s2)7.5商品タイプ本体のみねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
  • LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンス埋込SW用ハンドル表示付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込SW用ハンドル表示付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様表示付・ネームなし種別シングル
  • アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSモジュラCAT6埋込CW

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
    仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
  • ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ Panasonic(パナソニック)

    ミキサー MX-151S・152S用部品2コップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    規格コップTKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0103
  • 道路交通信号機用電球 Panasonic(パナソニック)

    道路交通信号機用電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格寿命(時間)4000
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)

    800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
    付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
  • 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    屋外フード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
  • パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
  • たてとい P型集水器 Panasonic(パナソニック)

    たてとい P型集水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サイズPC30・S30分類たて系列部材
  • アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 投げ板

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
  • 卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • FP1補修用リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    FP1補修用リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種FP1シリーズPLC備考コネクタ付きバッテリー容量(mAh)容量表記はありません(PLCの品番別に電池寿命を表示)
  • 角丸継手(S30) Panasonic(パナソニック)

    角丸継手(S30)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サイズS30X60適合サイズ(たてとい)S30×60
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類集水器
  • 分岐ソケット Panasonic(パナソニック)

    分岐ソケット

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラック定格3A 125V口金E26引き紐長さ(cm)75適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • 引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
  • 機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • フルカラーホテル用プレート専用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用プレート専用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質鋼板プレートホテル用プレート専用取付枠
  • フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    結線方式リード線式
  • コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカSHE型

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形定格遮断容量(kA)2.5
  • ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • フルカラーモダン 電話線プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 電話線プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電話線プレート
  • 防水ゴムキャップ 3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 3P

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)78定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)48適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状3P 15A 250V
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリームグレイ材質(本体)ABS樹脂
  • フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    689税込758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コンセントプレート
    表面処理フルコート加工
  • サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)

    サドル PF管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
  • 長寿命点灯管 2個入 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • FZ-G2用保護フィルム Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2用保護フィルム

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    FZ-G2用保護フィルム。
    対応機種FZ-G2
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1箱
    4日以内出荷
    白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
    セット内容パルック 30形 電球色×2本種別30形質量(g)158口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)2000定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)28色温度(K)6700ガラス管29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径(内径)225/(外径)167エコロジー商品長寿命
  • フルカラー  新金属カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 新金属カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質耐食アルミニウム合金種類プレート取付枠付表面処理フルコート加工
  • たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
  • ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアドライヤー イオニティ (ダークグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
    ダークグレー消費電力(W)1200(ターボ時)温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時)風量(m3/min)1.6電源コード(m)約1.7マイナスイオン機能あり