カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(446)
- オフィスサプライ(711)
- オフィス家具/清掃用品(99)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(18)
- 作業工具/電動・空圧工具(402)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(551)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品/機構部品(129)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6,958)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,913)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18,221)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(102)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(241)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(47)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(100)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合本体MX-152SP/MX-152S/MX-151S用規格外・内蓋TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0102
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防鳥
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から5日以内出荷防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)付属品ねじ6本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)5寸法C(mm)20
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷取付場所が選べる壁掛・露出形 設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。 切自動運転連続運転の2モード運転。 電源コードは、上又は下出しが可能です。 センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
引掛防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
引掛コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷形状引掛タイプタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷配管を直角に曲げる箇所に使用します。材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ジャンクションボックス丸型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から4日以内出荷感知器類の取り付けができます。用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
壁面取出しカバーPタイプ
Panasonic(パナソニック)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。種類壁面取出しカバー
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線Φ2
アルカリ乾電池 単2形 8本パック
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個(1パック×8個)4日以内出荷使用推奨期限10年で長期のストックにもおすすめ!。液もれ防止製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減形状単2形寸法(mm)約Φ26.2×50.0質量(g)約64/1本あたりタイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5包装形態6本入シュリンク お買得パック使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)グリーン購入法適合
露出スイッチボックス(1コ用0方出)
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281台4日以内出荷電線管の管端または中間部に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。鋼板製電気亜鉛めっき材質鋼製溶融亜鉛めっき質量(kg)0.35呼びG16(C19)・G22(C25)兼用RoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫
Panasonic(パナソニック)¥76,980税込¥84,6781台(248L)14日以内出荷横幅55.5cmとスリムで、デザインもスマート。冷凍室の容量と収納性もアップした。一人暮らしや2台目にピッタリな冷蔵庫です。インテリアにもキッチンにもなじむ、スリムで落ち着いたデザイン。画像:幅55.5cm。マットカラーのスチールドア、幅55.5cmのスリムサイズ。本体カラーに「マットブラック」を採用し、モノトーンのインテリアにもなじむシンプルなデザイン。横幅55.5cm・奥行63.2cmとスリムだから、コンパクトなキッチンにもすっきりと収まります。NEW 冷凍室の収納量アップ。食パンや箱アイスなど大きめの食品も置ける従来品(NR-B252T)では固定だった製氷ゾーンを、新製品(NR-B253T)ではフリー配置できる製氷皿と貯氷ケースに。これによって、上段のスペースにも食品を置きやすくなり、収納量もアップしました。また、全幅2段のガラストレイでお好みに応じて食品を保存可能。市販の冷凍食品やホームフリージングした作り置き、食パンなどを整理して冷凍できます。整理しやすい「チルドルーム」「野菜ケース」採用。ドア棚も豊富で使いやすい肉や野菜などを食品ごとに整理しやすく、まとめ買いもできます。また、冷凍室に2段、冷蔵室に4段とドア棚も豊富。卵やペットボトルは冷蔵室のドア棚に、コンパクトなパッケージの冷凍食品は冷凍室のドアポケットに、といった使い方ができます。潔性にも配慮。Agバイオ抗菌脱臭※1を採用。さらに、汚れをさっと拭き取れるガラス棚を全棚に採用しており、お手入れも簡単です。仕様【冷蔵室】全棚ガラストレイ・チルドルーム(上段ケース)・野菜ケース(下段ケース)・LED庫内照明+天面照明・コントロールパネル:庫内・卵トレイ卵収納量:16個(各8個入り×2個)(ドア棚)・ボトル棚収納数:ペットボトル1.5L×4本 or 2L×3本【冷凍室】全棚ガラストレイ・ドア棚あり・冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下・冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月【製氷室】冷凍室内に貯氷箱(製氷皿3皿分・氷約54個)・製氷皿 1皿(11ml 18個入り)・手動製氷材質ドア面:スチールドア幅(mm)55.5寸法(mm)据付必要奥行:632質量(kg)43色ブラック系高さ(mm)163.6奥行(mm)63.2容量(L)【冷蔵室】定格内容積:186 / 食品収納スペースの目安:186<151> うち、チルドルーム<9>・野菜ケース<23>、【冷凍室】62<54>間口(mm)555外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×632×1636機能インバーターコンプレッサー定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/62、電熱装置:139/139年間消費電力量(kWh/年)50Hz:311、60Hz:311省エネ基準達成率(%)105グリーン購入法適合定格内容積(L)248脱臭機能Agバイオ抗菌脱臭
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
レコーディングカメラ
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
引掛レセップキャップ
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)