カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(446)
- オフィスサプライ(711)
- オフィス家具/清掃用品(99)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(18)
- 作業工具/電動・空圧工具(402)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(551)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品/機構部品(129)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(6,958)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,913)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(18,221)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(102)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(241)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(47)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(100)
- その他(29)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラウン極数2極(接地極付)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1個8日以内出荷持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
パイプファン(排気用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から翌々日出荷お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
ダクト用送風機器 ミニシロッコファン
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台欠品中給気・排気が混らない仕切板付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
エクステリア用部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から5日以内出荷開閉シャッター付仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
黒板拭きクリーナー
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷チョーク粉の吸入力が強く、低消費電力 2.1kgの軽量コンパクト設計質量(kg)2.1消費電力(W)320容量(g)集じん200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×265×155
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
携帯受信器
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
メロディサイン3種音100Vホワイト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷トラスコ品番836-0047色ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
抜止防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状抜止タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25~2結線方式巻締端子式適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形