絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30,013件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット Panasonic(パナソニック)

    EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮
    用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本タイプ単1形・単3形・単4形本数12本グリーン購入法適合
  • パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP21用替刃 ER9352

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP21」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP21
  • パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロトリマー ER-GP21

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
    付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル質量(g)115刈込み高さ(mm)0.3使用電池ニッケル水素電池
  • 乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト Panasonic(パナソニック)

    乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    欠品中
    LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能
    ホワイト高さ(mm)44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44使用電池単3形電池3本照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)フックあり光束(Lm)約60(参考値)電源供給方式乾電池式マグネットマグネット電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個エコロジー商品省エネ
  • クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路 Panasonic(パナソニック)

    クラシックシリーズ 15A埋込タンブラスイッチ 3路

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A/300 VAC耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下耐熱温度(℃)100±3/1時間放置回路方式3路結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。絶縁抵抗開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • 非常用押釦1a1b Panasonic(パナソニック)

    非常用押釦1a1b

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ON保持形レッド電流(A)6電源(V)AC250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39設置場所屋内
  • ホテル用ミニ押釦B Panasonic(パナソニック)

    ホテル用ミニ押釦B

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • スマート接地防水コンセント入線機能付 Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水コンセント入線機能付

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種類防水コンセント
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • 電子式タイムスイッチ(4動作・別回路) Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ(4動作・別回路)

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    欠品中
    形状ボックス型外形寸法(mm)H120×W75×D25定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • 泡沫水栓用つぎて Panasonic(パナソニック)

    泡沫水栓用つぎて

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • メロディウィーク週間式 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    メロディウィーク週間式 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
    表示方式アナログ
  • SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE プレート9コ用

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷
    SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
    表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点 薄型

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • 12mm角型マグネットスイッチ b接点 Panasonic(パナソニック)

    12mm角型マグネットスイッチ b接点

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6使用周囲温度(℃)-10~+45設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー Panasonic(パナソニック)

    プロトリマー 替刃 ER-9P30 シルバー

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
    質量(g)68定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 石膏ボード用取付押え金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用取付押え金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1セット(20個)
    当日出荷
    9~30mm壁用
  • 埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型 Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁ワンタッチ取付枠2型

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1セット(20個)
    当日出荷
  • フルカラー埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1セット(10個)
    当日出荷
    片切。ネーム付。
    定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
  • 表示灯 Panasonic(パナソニック)

    表示灯

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • アドバンスS埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
    適合プレートアドバンスシリーズ
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスSカバープレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様取付枠付プレート形状2連用
  • アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 止まり Panasonic(パナソニック)

    止まり

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(パラスケア)U105適合サイズ(パラスケア)U105