カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(812)
- 電動工具(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(83)
- 三菱電機(17)
- エスコ(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- シーシーアイ(9)
- ホンダ(8)
- KITO(キトー)(7)
- AFAM(アファム)(7)
- CKD(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- サン電子(PC)(4)
- cotta(4)
- スズキ(3)
- ParkerTAIYO(3)
- ユニカ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(647)
グリーン購入法適合(649)
「dl100」の検索結果
特価

DL100形Φ150拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)色白型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット色温度(K)3000遮光度15度ビーム角(度)80設置方式浅型9H光束(Lm)975トランスLED内蔵電源ユニット内蔵光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散35K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角50K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)1010トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)137.1設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)960トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)135.7設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)65(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角27K白
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散50K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散35K白
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1組3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)87(施工時105mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)対応セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)134.2設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)940トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)87調光範囲約1%~100%エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125拡散30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)137.8設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)965トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角35K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500遮光度15度LED色温白色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)138.5設置方式浅型9H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)970トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)62(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981組3日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)7定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度30度LED色昼白色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)141.4設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.074、(200V時):0.038、(242V時):0.034光束(Lm)990トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ85拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)80光束(Lm)1025トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,398~税込¥7,038~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ100広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150拡散30K銀
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角30K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角40K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000遮光度30度LED色白色ビーム角(度)45光束(Lm)950トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角40K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ85広角50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000遮光度15度LED色昼白色ビーム角(度)50光束(Lm)1020トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)85エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ125広角35K白
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ175拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込高(mm)67(施工時85mm以上必要)エコロジー商品省エネ
DL100形Φ150広角27K銀
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1組3日以内出荷から32日以内出荷定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
DL100形Φ75広角30K銀
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1組3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)型天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)900Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
...