曜日別特売

アルミ台車 タフキャリー

アルミ台車 タフキャリー - ピカコーポレイション

アルミ製で軽量な台車です。
積重ねができます。
コーナー部に保護用パッド付き。
天板は型材仕様です。
連結金具(オプション)で連結することでより多くの荷物を運搬できます。

長さ(mm)
1221
幅(mm)
771
質量(kg)
26.2
許容荷重(kg)
1000
材質(本体)
軽量アルミ合金
キャスター
自在×4
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
750
キャスター径(Φmm)
150
キャスター数
4
外寸法・高さ(mm)
258
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849257CAF-K4B
¥126,000
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする