34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
898 税込988
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)25.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 品名照光押釦スイッチ 光源LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状長角(平形) 取付穴径(Φmm)16 ボタン部寸法(mm)18×24 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~70 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 短絡保護装置Fuse 1A 条件付短絡電流1000A 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)16 耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 定格周波数(Hz)50/60 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
438 税込482
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ 寸法【パネル内奥行】標準形 径(Φ)【ボタン/フレーム】22 フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2) 端子構造ハンダ兼タブ 操作部形状平形 パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形 タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ 端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)


種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 使用電圧(V)AC/DC24 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(透明フルガード形) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 端子形状ねじ端子 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン部寸法(mm)Φ24 光源LED フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
41日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


種類照光式 保護構造操作部:IP65(防油形) ボタン形状角(突形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 使用電圧(V)AC/DC24 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)□24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)16 種類照光セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油大形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 ランプ電圧(V)DC24 保存温度(℃)-40~+70 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
499 税込549
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類照光式 動作方式その他 ボタン形状長角 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP40 ボタン部寸法(mm)32×25 使用電圧(V)DC24
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品名照光押しボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP65/IP65F ボタン形状角(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム角フレーム 使用電圧(V)AC/DC24 光源LED ボタン部寸法(mm)□24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造操作部:IP65(防油形) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付穴径(Φmm)25.5 復帰方式手動 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1800(使用率40%) 相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種薄形 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 トランスなし 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類照光押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種薄形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

種類照光押しボタン 端子形状はんだ兼タブ(#110)用 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 方式全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 機種標準形 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz トランスなし 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 認証マークCCC
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

フレーム角丸フレーム 操作部形状ツマミ形 材質アクリル樹脂 長さ(mm)30(フレーム) 幅(mm)30(フレーム) タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 外径(Φmm)30(フレーム) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 復帰方式手動 機械的耐久性100万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)