カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価

茎ササエクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981袋(200個)4日以内出荷トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
補助パーツ針金
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)4日以内出荷ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22
パイプ用針金誘引フック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)4日以内出荷トマトの縦紐誘引に最適なフックです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しが可能です。C-1680-1とC-1680-2は、段ずらし作業の際、パイプ上を一方向にしか進まない構造です。用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
レコード巻きテープ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581箱(5個)4日以内出荷30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。シルバー色は害虫忌避効果があります。用途結束・誘引作業材質ポリエチレン幅(mm)30長さ(m)500
ティーロック
TAKIGEN(タキゲン)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。用途お茶の被覆作業材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐候性グレード材質(ひも)塩ビコーティング材質(バネ)硬鋼線(SWRH)表面仕上げ【バネ】亜鉛複合皮膜処理
茎ササエさん
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1袋(200本)ほか4日以内出荷仮支柱に最適な大きさです。出荷時や定植時の転倒防止として使用できます。苗を傷つけない丸みのある設計です。取付、取外しが簡単です。また、苗の成長とともに自然に外れる構造です。耐薬品性に優れた材料を使用しているため、消毒し再利用できます。用途苗の転倒防止・苗曲がりの矯正材質ポリプロピレン(PP)
接木用カッター替刃
TAKIGEN(タキゲン)¥4,198税込¥4,6181袋(90枚)4日以内出荷通常の刃よりも研磨角度が鋭く、切り口が美しく仕上がる接ぎ木専用に設計した刃です。折る刃式カッターナイフです。切れ味が鈍った時は折れ線で折ることで、1枚あたり5回ご利用いただけます。用途接ぎ木材質合金工具鋼
挿し接ぎ刀
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ウリ科の挿し接ぎに最適です。グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。用途ウリ科の挿し接ぎ材質(本体)ポリアセタール(POM)材質(グリップ)シリコーンゴム材質(刃先)ステンレス
オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,275~税込¥4,703~1個4日以内出荷から5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
ビニール張りマウス + ポイ投げキャット セット
TAKIGEN(タキゲン)¥17,980税込¥19,7781箱(3セット)5日以内出荷誰でも簡単にハウス越え!。簡単に展張作業が行えます。用途ビニール張り
農ビバンド固定金具
TAKIGEN(タキゲン)¥5,598税込¥6,1581箱(30個)7日以内出荷誰でも簡単にバンドを固定できます。材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
枝バウアー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,998税込¥7,6981袋(1000個)5日以内出荷トマトなどの荷重を軽減し果柄部の折れや落下を予防します。トマトの落下を抑制し収穫量の向上につながります。果柄部が細いトマトや日射量が少ない時期に有効です。柔軟な構造のため取付けが簡単です。用途誘引材質ポリプロピレン(PP)
キースイッチ S-388
TAKIGEN(タキゲン)¥5,267~税込¥5,794~1個6日以内出荷C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
パクットクリップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1袋(300個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。 トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。 巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。 収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。 紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。 クリップ2つ、針金1つが1セットです。用途誘引
茎ラック 縦パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥22,980税込¥25,2781箱(350個)4日以内出荷コの字型のため茎をたっぷり収納できます。 長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、病害虫対策につながります。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード
茎ラック 横パイプ用
TAKIGEN(タキゲン)¥29,980税込¥32,9781箱(500個)4日以内出荷長く伸びたトマトの茎を簡単にまとめることができます。 通気性を改善し農薬が行き渡るため、カビや病気、害虫対策につながります。 大きめの形状により、茎が飛び出しづらい構造です。用途トマトの茎上げ材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)19~25
ハンガーフック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷パネル切欠き穴に本品をセットし、ドライバーで増し締めすることで取付けられます。 (取付け後、ビスキャップをはめます) ロータリーダンパー搭載により、衝撃音が抑制されます。 片手で荷物を掛けられます。用途コート掛け材質本体・アーム:亜鉛合金(ZDC)質量(g)86耐荷重49N表面処理本体・アーム:焼付塗装
ワンタッチファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥370税込¥4071袋(10個)当日出荷ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
GTロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,234~税込¥3,557~1個4日以内出荷から5日以内出荷鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
ビットロック用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥485税込¥5341個当日出荷から5日以内出荷工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
ビットロック
TAKIGEN(タキゲン)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
ダイヤルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。用途ロッカー・キャビネット材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)色グレー質量(g)134適合板厚(mm)0.7~1.0ロックダイヤル式
ステンレス南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥10,403~税込¥11,443~1個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)ロックキー式材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)鍵違い数最大11万8000通
ステンレス パドロック
TAKIGEN(タキゲン)¥8,591税込¥9,4501個当日出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス JBロック(本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥10,598税込¥11,6581個8日以内出荷専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
平面ハンドル(インジケーター付)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,894税込¥2,0831個4日以内出荷視認性の高いインジケーターで施解錠状態が一目で分かります。 パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・配電盤・分電盤付属品キー2本(A-456-1-1)、止め金:AC-25-E-1仕様インジケーター材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)290適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵番号:0200タキゲンコード4695
ブッシュ付アルミ旗蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から7日以内出荷樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 右用・左用(本図は右用です)用途デザイン性を求める各種筐体材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)表面仕上げアルマイト処理
南京錠用平面ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,614税込¥5,0751個5日以内出荷南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵番号:0200タキゲンコード4714
ステンレス舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
A-363用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,959税込¥4,3551個4日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用(本図・写真共右用です。)用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード4255
ラッチ式平面ハンドル用インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,419~税込¥2,661~1個4日以内出荷扉の内外よりハンドル操作ができます。 1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め、及びアウターハンドル、 インナーハンドルが選べます。用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装:本体/シルバーメタリック、ハンドル/ブラック
ドアストッパー用P型 アタッチメント
TAKIGEN(タキゲン)¥364税込¥4001個5日以内出荷小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
ステンレスプレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
重量用自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
フローティングナット(M10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥132税込¥1451個4日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)23MM10表面仕上げC-176/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23984
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥252税込¥2771個4日以内出荷用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,841税込¥4,2251個当日出荷用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427