絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 45°ごとの位置でストップします。
    用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)78許容荷重(N)147表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス スプリング付トルクヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付トルクヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,699税込2,969
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
    用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス ピン(Φ5×L45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    166税込183
    1個
    欠品中
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)4タキゲンコード11619
  • 重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)89表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 横型平蝶番(L38×W82×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    298税込328
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)35扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10643
  • ステンレス 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    333税込366
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10637
  • ステンレス 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,154税込2,369
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L80×W50×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:95質量(g)315寸法L(mm)80寸法t(mm)5寸法D(Φmm)10寸法W(mm)50扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11120
  • ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L125×W100×t4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:93質量(g)620扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10547
  • ラバーヒンジ(L1000  t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000 t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    963税込1,059
    1個
    当日出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質軟質塩化ビニル(PVC)質量(g)75材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC)材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC)タキゲンコード11526
  • 機器用平蝶番(L65×W56×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    割り数が多いので、たわみが少ない。
    用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)(扉)16質量(g)130寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)12.5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10512
  • ねじ付管筒(L10×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)11寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10320
  • ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L40×W35×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
  • 平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
  • 平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
  • 平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
  • 平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L32×W22×t0.8)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6寸法L(mm)32寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)2寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法W(mm)22寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
  • ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
  • 重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平型蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
  • 扉用大型ステー TAKIGEN(タキゲン)

    扉用大型ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,123税込1,235
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械仕様扉用材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)14寸法L(mm)94寸法P(mm)90表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01202
  • 化粧座金(A-1042-C-8・9用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-8・9用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-8・9/A-42-C-8・9材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)4.5寸法D2(Φmm)6.2寸法D3(Φmm)10寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)2.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01670
  • 化粧座金(A-1042-C-6用) TAKIGEN(タキゲン)

    化粧座金(A-1042-C-6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-6/A-42-C-6材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9.2寸法D3(Φmm)13寸法H1(mm)1寸法H2(mm)3表面仕上げ研磨タキゲンコード01229
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)220寸法H(mm)50寸法L1(mm)200寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00681
  • 小型ローレットつまみ(M4ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M4ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM4表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM4タキゲンコード1640材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • ステンレス 保護シート(10枚セット) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 保護シート(10枚セット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    強力な粘着剤により容易に貼付けできます。 止め金、ロッドの接触面を保護します。
    用途配電盤・分電盤・制御盤材質ステンレス箔(SUS)合成樹脂系粘着剤付き質量(g)18.5/10枚引張強度(N/mm)270/10伸び(%)10粘着力(N/10mm)13.7タキゲンコード04465
  • スリム平面スイングハンドル(鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    スリム平面スイングハンドル(鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,216税込1,338
    1個
    4日以内出荷
    キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品専用止め金・取付け板・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
  • ステンレス ロータリーロック用抜差しハン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロータリーロック用抜差しハン

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、ハンドル:クロムめっき(MZCr)
  • カバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    カバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    937税込1,031
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途大型から小型までの冷蔵庫・冷凍冷蔵ショーケース・各種ショーケース
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=34×L2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    316税込348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)34寸法MM8
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=44×L2=24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    331税込364
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM8取付長(mm)44寸法MM8
  • スナッチロック平面ハンドル(耐振用) TAKIGEN(タキゲン)

    スナッチロック平面ハンドル(耐振用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,981税込3,279
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
    用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
  • ラッチ式平面ハンドル(三方締) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(三方締)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,643税込2,907
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 革目取手 TAKIGEN(タキゲン)

    革目取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    革目を生かしたシボ加工品
    用途計測機器材質ポリエチレン(PE)
  • ロッド棒(Φ8×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ8×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    630税込693
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
  • ロッド棒キャップ(Φ8用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ8用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)0.9寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)10標準色ホワイトタキゲンコード04496
  • 止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用) TAKIGEN(タキゲン)

    止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-1・11用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)25.2寸法W2(mm)25標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04000