絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,201~1,240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性レベルアジャスター(M12×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    導電性レベルアジャスター(M12×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)145ピッチ(mm)1.75硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:7.84寸法MM12タキゲンコード31814
  • 導電性レベルアジャスター(M16×L2=70) TAKIGEN(タキゲン)

    導電性レベルアジャスター(M16×L2=70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)240ピッチ(mm)2硬度80±5体積抵抗率(Ωcm)8.4×103表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104表面仕上げ電解研摩使用荷重(N)垂直:8.82寸法MM16タキゲンコード31813
  • アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥616税込¥678
    1個
    7日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
  • アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M12用 W2=19)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥787税込¥866
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード31486
  • アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31339
  • ボール キャスター(外径Φ41) TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター(外径Φ41)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥356税込¥392
    1個
    7日以内出荷
    小型で回転がスムーズ
    用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル表面仕上げケース/黄銅めっきタキゲンコード30099
  • ステンレス ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドアホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    7日以内出荷
    面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
    用途特装車・バン型車の扉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス プッシュキャッチ受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュキャッチ受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,267税込¥2,494
    1個
    欠品中
    リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
    用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23004
  • ステンレス ステイロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステイロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    施設内向簡易マンホールロックです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。 現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。 各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。
    用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理タキゲンコード23066
  • ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダイヤル南京錠(吊長仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥24,594税込¥27,053
    1個
    当日出荷
    4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
    用途フェンス、門扉、点検口材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)525寸法L(mm)70表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨タキゲンコード24377
  • 角型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    角型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    頑丈な作りです。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)205表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード24673
  • ステンレス 鍵穴付きパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付きパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠する事ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研摩タキゲンコード24548
  • ステンレス 掛金(アーム全長L1=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 掛金(アーム全長L1=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
    用途道具箱・簡易扉付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20972
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
  • ステンレス 窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スライドクリップロック TAKIGEN(タキゲン)

    スライドクリップロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,856税込¥2,042
    1個
    当日出荷
    旋錠と解錠がワンアクションでできます。 南京錠で施錠できます。 防錆処理を施してあります。
    用途ボートのハッチロック材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)50表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード22903
  • CP-573用プッシュイン受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用プッシュイン受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35税込¥39
    1個
    7日以内出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24695
  • CP-573用ねじ止め受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    CP-573用ねじ止め受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
    用途計測機器・分電盤・キャビネット材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304)色ブラック保持力20Nタキゲンコード24694
  • スリットロック TAKIGEN(タキゲン)

    スリットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
  • 急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    急速充電器用コネクターロックシリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,971~税込¥7,668~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
  • シリンダー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥90税込¥99
    1個
    7日以内出荷
    錠前と組合せて取手として利用できます。別の場所に新たに取手を取付ける必要がありません。
    用途配電盤・精密機器材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)色ブラック表面仕上げシボ加工
  • コインロック(2ヵ所抜けタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック(2ヵ所抜けタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,215~税込¥2,437~
    1個
    7日以内出荷
    特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数17万7000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,767~税込¥4,144~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • パーソナルコインロック向けモールド TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック向けモールド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥112~税込¥123~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。 脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器材質ABS樹脂
  • 大型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    大型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーで締代の調整ができます。 ロック装置付きとロック装置なしがあります。
    用途工作機械・配電盤・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)588表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24387
  • ダイヤルロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,261~税込¥3,587~
    1個
    7日以内出荷
    外観寸法はC-89と互換性があります。 故障の少ないノンピン、ノンスプリング構造 鍵は施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・E.C.R.・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • モーメンタリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    モーメンタリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
  • カムロックR(片抜け) TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックR(片抜け)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スムーズなリバーシブル構造
    用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)質量(g)70表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)タキゲンコード21321
  • コインロック用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    7日以内出荷
    材質EPDM
  • ホールプラグ(Φ38.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ38.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥58税込¥64
    1個
    欠品中
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)4.39寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)42.7寸法D2(Φmm)37.8寸法D3(Φmm)38.0タキゲンコード24627
  • ホールプラグ(Φ35.0穴用) TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ(Φ35.0穴用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)色ホワイト(N9.3)質量(g)3.83寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8・1.6・2.3・3.2寸法D1(Φmm)38.0寸法D2(Φmm)34.8寸法D3(Φmm)35.0タキゲンコード24626
  • デッドロック TAKIGEN(タキゲン)

    デッドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,406~税込¥1,547~
    1個
    7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • 消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    用途消防車・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2250寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6タキゲンコード11647
  • ステンレス 低発塵抜差ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 低発塵抜差ヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,152税込¥3,467
    1個
    当日出荷
    軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質羽・軸/ステンレス鋼板(SUS304)、ブッシュ/ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン)

    シャックル(バウタイプ)軸Φ8

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316
    用途船舶・車両・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
  • ステンレス ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
  • ステンレス ピン(Φ5×L70) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ5×L70)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615