絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス パチン錠調整受け金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パチン錠調整受け金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    372税込409
    1個
    当日出荷
    パチン錠の締代調整が受金具側で行えます。 調整ストローク6mm ステンレス製で耐食性に優れています。 調整ねじは緩み止め防止タイプを使用しています。
    用途工作機械・計測機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)33材質(ワッシャー)ポリアミド(PA)タキゲンコード24324
  • ステンレス ダブルドローファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ダブルドローファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,574税込1,731
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングの作用で締付けができます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途航空機・船舶・車両・工作機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵穴付ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,147税込7,862
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
    用途船舶・ボートのハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • ステンレス ターンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ターンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
    用途コンテナ・工作機械・船舶材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス コントロールセンター TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コントロールセンター

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,406税込1,547
    1個
    5日以内出荷
    Φ4ロッド用のコントロールセンターです。 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。 左右兼用型
    用途特装車・コンテナ・建設機械付属品クイックブッシュ(2個)材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード21519
  • ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
  • ステンレス 回転ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 回転ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途コンテナ・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス 円筒用キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 円筒用キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,088税込1,197
    1個
    欠品中
    円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)76引張荷重(N)(締代1mmで)29表面仕上げバレル研タキゲンコード20923
  • ステンレス プラカラーちょうボルト(M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プラカラーちょうボルト(M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)3寸法L(mm)8寸法D(Φmm)8材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)17標準色ライトグレー材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM4タキゲンコード21730
  • ステンレス ドライバー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ドライバー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,987税込5,486
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。 マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
    用途消防設備・防災設備・小型点検口材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22212
  • ステンレス プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス プッシュラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    658税込724
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス 網ガラス入り窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 網ガラス入り窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    4日以内出荷
    裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)防水性IPX5タキゲンコード21974
  • ステンレス リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,099税込6,709
    1個
    4日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
    表面仕上げ電解研磨
  • C-1007-21・-22専用キー TAKIGEN(タキゲン)

    C-1007-21・-22専用キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    当日出荷
    タキゲンコード23871
  • ステンレス 鍵付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 鍵付キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。 オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。 ロック時は取付けねじを外せない防犯構造 振動等で外れにくいロック機構です。 ステンレスで耐食性に優れています。
    用途計測機器・振動機器・特装車材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • サーモシール TAKIGEN(タキゲン)

    サーモシール

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,741税込1,915
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。 1シート10枚入り
    用途配電盤・電子機器
  • ドアキャッチ用受金具 TAKIGEN(タキゲン)

    ドアキャッチ用受金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    516税込568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • パネルファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    パネルファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。 ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。 筐体と扉をしっかりと固定することができます。 ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
    用途サーバーラック・エンクロージャーの側材質(本体)アルミニウム材(A6061)材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)寸法D2(mm)3.4表面仕上げ本体:アルマイト処理
  • ワンタッチ キャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ キャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの 作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 内蔵のスプリングはステンレス製です。
    用途各種キャビネット扉・厨房機器材質(本体)ABS樹脂質量(g)24標準色ブラック材質(受座)ポリプロピレン(PP)保持力(N)19タキゲンコード21113
  • 窓枠(強化ガラス) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(強化ガラス)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,500税込9,350
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋外用盤の内部計器の確認に最適です。 ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。 粉体塗装のため耐食性に優れています。 裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤適合板厚(mm)2.0~3.2防塵防水性能IPX5標準色シルバー材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)表面仕上げ枠:粉体塗装
  • 鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,301税込2,531
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
  • 大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    大型ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,125税込1,238
    1個
    欠品中
    クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 解錠時、アームとレバーが一体化し、ガタを防ぎます。
    用途工作機械・計測機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)175引張荷重(N)294表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20633
  • フック型アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    フック型アジャストファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ボタンラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ボタンラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,191税込1,310
    1個
    当日出荷
    ボタンを引く(押す)とラッチが7mm作動します。
    用途航空機・キッチン・計測機器質量(g)25
  • 接地端子(3-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(3-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,483税込1,631
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)192寸法L1(mm)85寸法t(mm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)25寸法P(mm)25表面仕上げ銅めっき寸法MM0タキゲンコード23542
  • パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷
    小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
    用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード23456
  • 掛金パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    掛金パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
    用途筐体の蓋止め用・配分電盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 窓枠(L240×W140) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L240×W140)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,575税込1,733
    1個
    4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:227×124×2寸法L2(mm)200寸法L3(mm)223寸法R(mm)8寸法W1(mm)140寸法W2(mm)100寸法W3(mm)123寸法t1(mm)13寸法t2(mm)5.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20475
  • 鍵穴付USパチン錠2型 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵穴付USパチン錠2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    南京錠で施錠ができます。 板厚が厚いので、溶接付けもできます。
    用途計測機器・自動販売機・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)245表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20453
  • マグネット(Φ44) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ44)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)58寸法t(mm)8吸着力(N)34.3寸法D(Φmm)44材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20388
  • 角型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    角型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    976税込1,074
    1個
    当日出荷
    受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
    材質黄銅板(C2680)質量(g)30引張荷重(N)29表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード20328
  • 小型カムロック TAKIGEN(タキゲン)

    小型カムロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    小型電子機器に最適な省スペース設計 クリップでワンタッチ取付け 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。(1ヶ所抜け)
    用途電子機器・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)32適合扉厚(mm)2.3~3.2表面仕上げクロムめっき(MZCr)780タキゲンコード23591
  • 帯電防止クリーンキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止クリーンキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    456税込502
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 表面抵抗率:2×1010Ω/sq 体積抵抗率:9×1010Ω・cm マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。 取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
    用途クリーンルーム内の機器付属品受板
  • ローラーキャッチ(P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ローラーキャッチ(P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
    用途キッチンドア・家具仕様抜き荷重:12N材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)10寸法L1(mm)24.2材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn)タキゲンコード20284
  • ワイヤー用小型ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤー用小型ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,514税込3,865
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで開扉できます。 ワイヤーロープによる遠隔操作に最適です。 小型・軽量なので小扉に最適です。 左右兼用型
    用途航空機・バス・鉄道車両の荷物棚付属品受金具・ワイヤーロープ材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • ジョイント金具 (Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ジョイント金具 (Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    200税込220
    1個
    9日以内出荷
    ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)質量(g)10寸法L(mm)23.5寸法W(mm)12寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)11寸法H3(mm)13.5適合ロッド径(Φmm)6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード23986
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ14)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    39税込43
    1個
    欠品中
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)11種類ゴム足内径(Φmm)14硬度70°±5°寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)17寸法d(Φmm)14寸法H1(mm)30適合パイプ13~16寸法H2(mm)22特性難燃性タキゲンコード24171
  • プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    プレーンキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
    材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)
    51税込56
    1個
    4日以内出荷
    UL規格適合素材を使用 コインロック用パネル穴明(Φ19.5×16)をふさげます。 板厚0.8・1.2・1.6・2.3mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ
    材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)標準色ライトグレータキゲンコード23906
  • ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4) TAKIGEN(タキゲン)

    ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    15税込17
    1個
    当日出荷
    UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。
    用途各種機器の脚部材質エラストマースチレンブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)