絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルシックルハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルシックルハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
    付属品受座・キー2本
  • ステンレス L型ハンドル(L=105) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型ハンドル(L=105)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,038税込4,442
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法L(mm)105最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00782
  • ステンレス 埋込み取手(ナット式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 埋込み取手(ナット式)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    844税込928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
  • ステンレス 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,347税込6,982
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス 舟底引手(L75×W18) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L75×W18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    125税込138
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)75寸法L2(mm)48寸法P(mm)66寸法H2(mm)7.5寸法W1(mm)18寸法W2(mm)15表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00755
  • ステンレス 舟底引手(L105×W24) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L105×W24)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)23寸法L1(mm)105寸法L2(mm)66寸法P(mm)88寸法H2(mm)10.5寸法W1(mm)24寸法W2(mm)21表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00753
  • ステンレス 舟底引手(L120×W27) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 舟底引手(L120×W27)

    TAKIGEN(タキゲン)
    215税込237
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種スチールキャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)31寸法L1(mm)120寸法L2(mm)77寸法P(mm)102寸法H2(mm)12.5寸法W1(mm)27寸法W2(mm)23表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00752
  • ステンレス スプリング付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,105税込4,516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途制御機器・計測機器・コンテナなど運搬移動用材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 取手(P=80) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)20寸法L2(mm)96寸法P(mm)80寸法M(mm)M4寸法H1(mm)6寸法H2(mm)20寸法W1(mm)18寸法W2(mm)12寸法H3(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)294タキゲンコード00955
  • ステンレス 取手(P=200) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手(P=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)390寸法L1(mm)30寸法L2(mm)220寸法P(mm)200寸法M(mm)M6寸法H1(mm)9寸法H2(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16寸法H3(mm)46表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)490タキゲンコード00939
  • ステンレス 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    745税込820
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00714
  • ステンレス 取手7型(P=115) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 取手7型(P=115)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,306税込2,537
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の中型扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)120寸法L1(mm)130寸法L2(mm)30寸法W(mm)22寸法P(mm)115寸法d(Φmm)5.5寸法H1(mm)33寸法H2(mm)7寸法H3(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735タキゲンコード00712
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    216税込238
    1個
    当日出荷
    機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
    用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=288)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)310寸法H(mm)50寸法L1(mm)300寸法D(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法P(mm)288表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00679
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=40)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    欠品中
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)15寸法L(mm)46寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)40寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01101
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)40寸法L(mm)75寸法D1(Φmm)7寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1寸法H4(mm)3材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード00678
  • ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)270寸法L(mm)200寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00673
  • 小型ローレットつまみ(M6ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    394税込433
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(M5ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    266税込293
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)11種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6寸法MM5タキゲンコード1937材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M6全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    578税込636
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード923材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    662税込728
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類丸形取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3192材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス クイックブッシュ(Φ4用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス クイックブッシュ(Φ4用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03000
  • 押ボタン付取手 TAKIGEN(タキゲン)

    押ボタン付取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,542税込3,896
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュボルトの位置が調整できます。
    用途特装車・バス・振動機器・リフトドア付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 取手(P=210) TAKIGEN(タキゲン)

    取手(P=210)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
    用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100標準色ブラック推奨ねじなべねじM5タキゲンコード01820
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • プラスチックスイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックスイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3TAK60
  • アウトサイドガスケットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アウトサイドガスケットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ポップハンドルミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドルミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,425税込4,868
    1個
    4日以内出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) パネル取付け面からの出っ張りは4mm、止め金までは40mmの薄型タイプ 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。) 標準錠前は、専用小型シリンダー(C-288-H)を使用 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
    用途自動販売機・環境機器・制御盤付属品キー2本・取付け板・専用止め金・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.0~3.2鍵違い数(最大)17万7000通りZ00288(同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。)
  • L型インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,532税込2,785
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型
    用途インナーハンドルとして材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • 丸型ツマミ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ツマミ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,912税込2,103
    1個
    当日出荷
    パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消 アルミニウム製で軽量です。 引張りやすいつまみ形状。
    用途配分電盤の軽量扉付属品専用止め金材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)タキゲンコード02861
  • ハイグリップ取手(P=160) TAKIGEN(タキゲン)

    ハイグリップ取手(P=160)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,024税込2,226
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
  • ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ソフト取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    感触がソフトな材質を使用 パネル面から突起が少ない。 筐体は金属、木工が可能です。
    用途バス・特装車・サービスボックス・キャビネット・ワゴン材質エラストマー(TPE)
  • 丸型取手 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型取手

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 耐塩・絶縁性が優れています。
    用途計測機器・通信機器材質ABS樹脂質量(g)21
  • 軽量型取手(取手部Φ25×L300) TAKIGEN(タキゲン)

    軽量型取手(取手部Φ25×L300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,961税込4,357
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム製で軽量です。(A-236) 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP) シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
    用途厨房機器・車両質量(g)250寸法L(mm)300材質(キャップ)ABS樹脂寸法P1(mm)268寸法P2(mm)218材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)タキゲンコード01767
  • ワンタッチレバー取手 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチレバー取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • 大型ローレットつまみ(首下L28・M8) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L28・M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    581税込639
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)23寸法MM8材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 保護棒ジョイント金具(エンドブラケット) TAKIGEN(タキゲン)

    保護棒ジョイント金具(エンドブラケット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,687税込1,856
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(ブラケット)アルミニウム合金(ADC)
  • ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L1=7.5)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)7.5寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=20×L2=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)19種類丸形寸法L1(mm)20寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)20寸法MM4
  • 足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M4×L1=30×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)30寸法D2(Φmm)3寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)30寸法MM4