絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
  • 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474
  • BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン)

    BP-498用ブラケット

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
    用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ストッパー付重量扉用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付重量扉用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,174税込3,491
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築材質冷間圧延鋼板(SPCC)左右区別左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    467税込514
    1個
    当日出荷
    羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
    用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリー材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)タキゲンコード13260
  • ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12793
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L100×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)68寸法L(mm)100寸法N1(mm)8寸法P1(mm)26寸法P2(mm)26寸法P3(mm)26寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10392
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)95表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10382
  • フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L63.5×W57.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)44材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~4寸法α(°)250寸法MM6タキゲンコード13134
  • チェイン止め金具 TAKIGEN(タキゲン)

    チェイン止め金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質
  • ねじ付管筒(L20×Φ20×M12) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L20×Φ20×M12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM12表面仕上げ生地タキゲンコード13490
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    89税込98
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13053
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)17寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13051
  • ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=20 ΦD1=15 M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)22寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13050
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)31寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10314
  • ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L36×W50×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    軽量で耐久性に優れています。
    用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
  • ピン(Φ6×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11588
  • ピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10238
  • 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)56寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4)寸法L1(mm)70材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法T(mm)2寸法L3(mm)35寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)80材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10234
  • 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    256税込282
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)60材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10230
  • カラー(L15×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L15×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    65税込72
    1個
    6日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)11寸法L(mm)15寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11580
  • スプリング付 角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付 角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    562税込618
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
    用途配分電盤・制御盤・工作機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    316税込348
    1個
    4日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L50×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)31寸法L1(mm)55寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)50寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)34表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13290
  • 重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。
    用途配分電盤・工作機械・車両材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)600表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 組立式旗蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    778税込856
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)360表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10156
  • 丸型ストップ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    丸型ストップ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    224税込246
    1個
    当日出荷
    約95°でストップします。
    用途計測機器・各種機器材質黄銅板(C2680P)質量(g)12適合扉高さ(mm)300表面仕上げクロムめっき(MBCr)適合扉幅(mm)100適合扉質量(kg)3.6タキゲンコード10148
  • スプリング付蝶番(L=20) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付蝶番(L=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10137
  • 平行型蝶番(全長L=50) TAKIGEN(タキゲン)

    平行型蝶番(全長L=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10131
  • 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)28寸法L(mm)20寸法t(mm)2寸法D(Φmm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)23寸法H2(mm)3.8寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)12寸法W5(mm)14表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10070
  • 裏蝶番1型(L=25 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=25 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)4(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)51寸法L(mm)25寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)27寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65.5寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42.5材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)19寸法W5(mm)15表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10064
  • 長蝶番(L200×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L200×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)120寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)200寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10057
  • 長蝶番(L850×W32×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    長蝶番(L850×W32×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)500寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10035
  • 角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    角型抜差蝶番(L75×W38×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型扉に最適です。
    用途計測機器・通信機器・オーディオ機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)65寸法L1(mm)75寸法t(mm)38寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.3寸法L2(mm)73寸法W(mm)38寸法P1(mm)24寸法P2(mm)30穴の有無なし表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス パイプ取手(鏡面) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パイプ取手(鏡面)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,929税込2,122
    1個
    4日以内出荷
    表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    24,934税込27,427
    1個
    4日以内出荷
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,167税込15,584
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475) ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,767税込11,844
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ダブルロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 右開き用
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上