カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

アジャスト式カードホルダー
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アジャスト機構により書類の厚さに応じて2段階の厚み調節が可能です。 両面テープとねじ止めのどちらでも取付けできます。 両面テープ付です。用途キュービクル・配電盤材質AS樹脂(難燃性UL94HB)タキゲンコード23994
大型引掛パチン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥1,022税込¥1,1241個当日出荷締付け強度が優れています。用途大型筺体の蓋止め・小型コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)引張荷重(N)98表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20029
ステンレス ロープフック(W54×P34)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 全体にアールがついたソフトデザイン 堅牢でロープが掛けやすい形状です。用途ロープ用フック材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)115寸法H(mm)40寸法L1(mm)20許容荷重(kN)8.8寸法D(Φmm)7寸法L2(mm)29.5寸法P(mm)34寸法W1(mm)54寸法W2(mm)13表面仕上げ電解研磨タキゲンコード11859
ステンレス トラック用あおりヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。材質ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス 特装車ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型用途消防車・特装車・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)軸径(Φmm)10表面仕上げバフ研磨
ステンレス 機器用平蝶番(L=65×W=56)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷割り数が多いので、たわみが少ない。用途配分電盤・制御盤・点検口・各種機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)29質量(g)130寸法t(mm)3寸法D(Φmm)12.2扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード12858
ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥400税込¥4401個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
ステンレス U型裏蝶番1型
TAKIGEN(タキゲン)¥856税込¥9421個当日出荷抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板質量(g)185表面仕上げ生地タキゲンコード12842
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥406税込¥4471個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
ステンレス スプリングストッパーステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷から5日以内出荷扉を開けるとスプリングの作用によりピンがストッパー穴に落ち込み確実に固定します。 アームを押し下げるとストッパーが解除します。 B-1480のロック機構をさらに確実にしました。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
ステンレス ストップステー
TAKIGEN(タキゲン)¥3,060税込¥3,3661個当日出荷扉を開けるとアームの自重によりピンがストッパー穴に落ち込みガッチリ固定します。 アームを持ち上げるとストッパーが解除します。 左右兼用型用途キュービクル・キャビネット・シェルター材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード12744
ステンレス フリーワンタッチステー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,757税込¥3,0331個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。 スペースをとらない薄型タイプ 左右兼用型用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨タキゲンコード11636
スプリング付トルクヒンジ 専用カバー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥203~税込¥223~1個4日以内出荷内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。 任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。 取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。 ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
セーフウォール蝶番(L100×W130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,295税込¥1,4251個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け穴が長穴のため、上下左右に調節ができます。 強度アップのためリブが5ヵ所入っています。用途配電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11539
ステンレス ピボットヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,498税込¥1,6481個欠品中ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
平型蝶番(L89×W56×t1.7)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥405税込¥4461個3日以内出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:31質量(g)100寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)9寸法W(mm)56寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10724
平型蝶番(L76×W49×t1.5)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥236税込¥2601個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:23質量(g)65寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.6寸法W(mm)49寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)800×400表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10723
ステンレス ピン(Φ6×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
ステンレス ピン(Φ5×L80)
TAKIGEN(タキゲン)¥169税込¥1861個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ8×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)155寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)8寸法L4(mm)113寸法D4(Φmm)14タキゲンコード10702
ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,740税込¥4,1141個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)65(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)305表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13047
折曲げ用 横型平蝶番(L=20 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥177税込¥1951個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:3.5質量(g)17寸法L(mm)20寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)5.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)45扉寸法(縦×横)(mm)300×100寸法W3(mm)45表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10648
ステンレス スプリング付蝶番(L=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥100税込¥1101個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)1.5寸法L(mm)20寸法t(mm)0.5寸法D1(Φmm)1寸法D2(Φmm)2.2寸法W(mm)14表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10641
ステンレス 長蝶番(L1000×W38×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)615寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10594
ステンレス 長蝶番(L450×W32×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L1(mm)450寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10585
ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=78)
TAKIGEN(タキゲン)¥990税込¥1,0891個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)185表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス重量用平型蝶番(L200×W160×t6)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,368税込¥13,6051個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:178質量(g)2250扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10545
ストッパーヒンジ (L72×W50)
TAKIGEN(タキゲン)¥900税込¥9901個当日出荷平蝶番タイプで、取付けが簡単です。 カムにより3ヵ所で保持します。用途バス・列車のハットラック、サービスボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11678
建機用重量蝶番(L150×W100×t5)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,675~税込¥1,843~1個当日出荷から4日以内出荷激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
天蓋用ワンタッチステー(L2=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462税込¥1,6081個当日出荷から4日以内出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)300寸法L1(mm)159~206寸法S(mm)17寸法L2(mm)150許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
溶接万能蝶番(L=54.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥209税込¥2301個当日出荷アングルの取付けで各種筐体に使用できます。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)50表面仕上げ生地タキゲンコード10506
U曲げ裏蝶番(L1=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
裏蝶番4型(L=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥329税込¥3621個当日出荷抜差し型で扉及び筐体への取付けが簡単です。用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)145寸法L1(mm)65寸法L2(mm)70寸法W1(mm)68寸法W2(mm)53表面仕上げヒンジ:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10495
2管型加工蝶番(L=65 W=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥229税込¥2521個当日出荷盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)80表面仕上げ生地タキゲンコード11718
L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥359税込¥3951個当日出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=16 H2=5.7)
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)87表面仕上げ生地タキゲンコード11692
平蝶番(L1=65 W1=181)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個4日以内出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:23質量(g)325寸法L1(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159表面仕上げ生地タキゲンコード10474