絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=25×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.1寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)25寸法MM5
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)32種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)45寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M5×L1=22×L2=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    244税込268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形ねじの呼びM5取付長(mm)22寸法MM5
  • メタリック樹脂取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)寸法L(mm)145.5寸法P(mm)130
  • 角型3号取手(P=130) TAKIGEN(タキゲン)

    角型3号取手(P=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型のデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・通信機器材質亜鉛合金(ZDC)寸法L1(mm)140寸法W(mm)12寸法P(mm)130表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • トリガー付防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    トリガー付防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60) 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • A-140用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-140用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    338税込372
    1個
    当日出荷
    ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
    用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード01931
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
  • ロッドコントローラー付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロッドコントローラー付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,802税込7,482
    1個
    4日以内出荷
    ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)760最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
  • L型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,464税込1,610
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。
    用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 収納型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    収納型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
    用途半導体製造装置
  • スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング入 革 取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    2,361税込2,597
    1個
    4日以内出荷
    取手部に板ばねを使用しています。
    用途計測機器
  • 防水丸型平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水丸型平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 外観パネルに合せ、塗装しやすい表面仕上げ 左右兼用型
    用途バス・特装車・建設機械材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)タキゲンコード01208
  • キャップ付表付取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付表付取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。
    用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)120寸法L(mm)126寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01069
  • 角型取手(P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
  • 角型取手(P=120) TAKIGEN(タキゲン)

    角型取手(P=120)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)145寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00145
  • ライン取手(P=100) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=100)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    428税込471
    1個
    当日出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂ブラック質量(g)24寸法L1(mm)116寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)100寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード00967
  • オーバル取手(P=150) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバル取手(P=150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,936税込3,230
    1個
    当日出荷
    表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。
    用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)167寸法P(mm)150標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01477
  • 小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3雄ねじL=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)2種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6.4寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)20材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • スペーサー(□8穴、t1) TAKIGEN(タキゲン)

    スペーサー(□8穴、t1)

    TAKIGEN(タキゲン)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)1寸法D(Φmm)18寸法W(mm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20082
  • ロッド棒(両端穴径Φ4.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(両端穴径Φ4.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    586税込645
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ロッド棒(Φ6×L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ6×L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    440税込484
    1個
    8日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03987
  • ロッド棒(Φ10×L1200) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒(Φ10×L1200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    878税込966
    1個
    4日以内出荷
    付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)1200寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)4.2
  • クイックブッシュ(Φ6用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ6用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)
    28税込31
    1個
    欠品中
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
  • クイックブッシュ(Φ8用)Black TAKIGEN(タキゲン)

    クイックブッシュ(Φ8用)Black

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。
    材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01946
  • ロッド棒キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒キャップ(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
    用途制御盤・配電盤など材質エラストマー質量(g)1.2寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ホワイトタキゲンコード04497
  • ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン)

    ロッド棒用樹脂キャップ(Φ10用)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
    用途キュービクル・配電盤材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)2.4寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)12標準色ブラック適合径(Φmm)(ロッド棒)10タキゲンコード01650
  • 平面ハンドル止め金用樹脂キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル止め金用樹脂キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
    用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)標準色ブラック
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    小判型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 舟底引手 TAKIGEN(タキゲン)

    舟底引手

    TAKIGEN(タキゲン)
    401税込441
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
    用途計測機器・キャビネット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)35表面仕上げクロムめっき(MZCr)推奨締付トルク(N・m)0.75タキゲンコード00060
  • 重量用キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。
    用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
  • スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒) TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    461税込507
    1個
    欠品中
    扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
    用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
  • 誘引紐 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引紐

    TAKIGEN(タキゲン)
    28,980税込31,878
    1箱(2巻)ほか
    4日以内出荷
    ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
    材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
  • アグリ台 TAKIGEN(タキゲン)

    アグリ台

    TAKIGEN(タキゲン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。
    材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
  • 誘引クリップO次郎 TAKIGEN(タキゲン)

    誘引クリップO次郎

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。
    用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード内径(Φmm)Φ40
  • 針金誘引フック音符くん TAKIGEN(タキゲン)

    針金誘引フック音符くん

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    誘引紐を結ばずに巻き付けるだけで簡単に取付できます。フックは返りがあるため、ワイヤーから外れにくい機構です。C-1633-1は一方向にしか進まない構造です。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)長さ(mm)71タイプ一方向適合ワイヤ径(Φmm)Φ2~4
  • 茎ササエクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    茎ササエクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1袋(200個)
    4日以内出荷
    トマトなどの成長点ガイドに最適です。苗の転倒防止にも使用できます。先端噛合せ構造のため、紐が外れにくいです。
    用途誘引作業材質ポリプロピレン内径(Φmm)Φ18
  • 補助パーツ針金 TAKIGEN(タキゲン)

    補助パーツ針金

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ローラーフックをパイプに取り付けるためのアタッチメントです。パイプに素早く簡単に取付け・取り外しができます。
    用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)適合パイプ径(Φmm)Φ19~22