絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ジョイント金具(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ジョイント金具(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    252税込277
    1個
    4日以内出荷
    用途特装車・建設機械・バス付属品クイックブッシュAC-25-Q-13材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)質量(g)10適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード23988
  • 押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,934税込4,327
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)115表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10417
  • ステンレス トラック用あおりヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラック用あおりヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,841税込4,225
    1個
    当日出荷
    用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)620表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11427
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)50寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11650
  • ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    672税込739
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,358税込2,594
    1個
    欠品中
    旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
  • 低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    低床重荷重用キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
    用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
  • ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,909税込2,100
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
  • プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 密閉用コーナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用コーナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,385税込4,824
    1個
    当日出荷
    受座は締代微調節可能です。
    用途厨房用機器・医療用機器材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:ゴム磁石(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)22吸着力(N)14ケース色ブラウン材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20363
  • ステンレス 密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,427税込19,170
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)0200
  • ステンレス 棚柱(全長300) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 棚柱(全長300)

    TAKIGEN(タキゲン)
    330税込363
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式 2,000mmから300mmまで6種類を標準化
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)60寸法L1(mm)300寸法L2(mm)286寸法L3(mm)273寸法L4(mm)7寸法N1(mm)22寸法P1(mm)13寸法N2(mm)4寸法L5(mm)13.5寸法N3(mm)23タキゲンコード62213寸法N4(mm)4寸法N5(mm)0
  • オーバーラップリフトヒンジ(リフト無) TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ(リフト無)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    せり上り無し 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61544
  • ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    16,434税込18,077
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉ハンドル高受

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/電解研磨タキゲンコード60933
  • ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ(非常解除付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,313税込10,244
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
    用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 密閉ハンドル高受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル高受

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,576税込1,734
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)0350タキゲンコード60925
  • 密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル用パイプ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,021税込2,223
    1個
    4日以内出荷
  • 密閉ハンドル内開扉用スペーサ TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル内開扉用スペーサ

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60854
  • 連動安全装置用押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    連動安全装置用押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 人体に対して極めて安全性が高い抗菌剤を使用しています。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内安全押棒の取付けにより庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備、密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用 密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒/グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)、ヘッド/ポリカーボネート(PC)、フランジ/ABS樹脂、スプリング/ステンレス(SUS304)タキゲンコード60764
  • 密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用連動ハンドル用パイプ(全長988)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,807税込3,088
    1個
    4日以内出荷
    2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)質量(g)3100パイプ長(mm)988表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨0350タキゲンコード60683
  • 非常脱出用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    非常脱出用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく受座にも安全装置を採用した二重安全脱出機構
    用途ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫材質台座/亜鉛合金(ZDC)、ノブ/ポリアミド66(PA66)、一般構造用圧延鋼材(SS)表面仕上げ台座/クロムめっき(MZCr)
  • コントロールキースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクトサイズ
    付属品キー2本材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ローター/ポリアミド(PA)、キー/黄銅板表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)488A
  • 止め金付キースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    止め金付キースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途コンピュータ・電源装置付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。質量(g)65
  • コントロールキースイッチショート TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチショート

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品S-8のコンパクト化 鍵違いは6,000通り
    用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)質量(g)60表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
  • コントロール キースイッチ ダブルピン TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ダブルピン

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    パネル穴明けはS-8と同寸法です。
    用途各種電源スイッチ付属品キー2本仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • RFID単機能リーダー用ACアダプター TAKIGEN(タキゲン)

    RFID単機能リーダー用ACアダプター

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,269税込5,796
    1個
    4日以内出荷
    登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。 膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。 特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。 確認照合をLEDランプで表示します。 非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。 タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。 結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
    使用温度(℃)0~+50℃定格出力DC12V0.8A読取(mm)20(最適条件下)出力時間約10秒定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)タキゲンコード50238
  • コーナーソレノイドロック TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーソレノイドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,806税込12,987
    1個
    4日以内出荷
    遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
    用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)定格電圧(V)DC24V±5%消費電力0.73A入力信号パルス信号(100~500ms)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと)通電率10%(間欠定格)最大連続通電時間(秒)0.5以下表面仕上げヘアライン仕上J85タキゲンコード50131
  • 電磁ロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    電磁ロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
    用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム付属品止め金材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)180定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)定格電圧DC24V±5%消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)通電率100%(連続定格)タキゲンコード50293
  • 重量用スライドレール(L1=609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用スライドレール(L1=609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,984税込29,682
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 従来品に比べ、重量物に使用できます。
    用途特装車両・建機・厨房機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)5580寸法L1(mm)609.6寸法S(mm)631寸法N(mm)15寸法P1(mm)577.8寸法P2(mm)454寸法P3(mm)288.9許容荷重(N)2058表面仕上げ生地タキゲンコード23077
  • アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    616税込678
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。 重荷重用レベルアジャスター(KC-1275-B)に対応した補強用リブ付き押さえ金具です。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)135タキゲンコード31341
  • ストッパー付スライドレール(L711.2) TAKIGEN(タキゲン)

    ストッパー付スライドレール(L711.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。 ステンレス製で耐食性に優れています。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)710許容荷重(N)412表面仕上げ鏡面研磨タキゲンコード22949
  • ステンレス スライドレール(L609.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L609.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,215税込5,737
    1個
    4日以内出荷
    ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。
    用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)1200許容荷重(N)422タキゲンコード21486
  • ステンレス スライドレール(L355.6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドレール(L355.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,471税込2,718
    1個
    4日以内出荷
    スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
    用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)284タキゲンコード809298
  • 難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,431税込3,774
    1個
    4日以内出荷
    底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
    材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラックピッチ(mm)2.5硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
  • アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M24用 W2=36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)135表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31339
  • アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押え金具(M8用 W2=13 H=18)

    TAKIGEN(タキゲン)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31488