絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥238税込¥262
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12296
  • ステンレス カラー(L35×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L35×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥238税込¥262
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)26寸法L(mm)35寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12290
  • ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥293税込¥322
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
  • ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L52×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥522税込¥574
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)62寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12284
  • 超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200) TAKIGEN(タキゲン)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(L=200)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,734税込¥16,207
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 軸は上下とも抜差し可能です。 左右兼用型
    用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)2500表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11927
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)95表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10609
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=65 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,222税込¥1,344
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)245表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10607
  • ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L600×W25×t0.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130寸法L1(mm)600寸法t(mm)0.8寸法D(Φmm)2.6寸法L2(mm)12.5寸法W(mm)25表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10601
  • ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
  • ステンレス 中開き蝶番(L36×W32) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥172税込¥189
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)12寸法L(mm)36寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)13表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10578
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 右型
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10574
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=66)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥912税込¥1,003
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)155表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード10561
  • ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Gray CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥562税込¥618
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12730
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥562税込¥618
    1個
    7日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12727
  • ラバーヒンジ(L1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ラバーヒンジ(L1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
    用途特装車・バスリッド・フェンダー材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード11329
  • U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥360~税込¥396~
    1個
    7日以内出荷
    扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ羽根/生地、管・軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 加工用蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    加工用蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
  • 裏蝶番3型 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    抜差し型で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10492
  • 段付U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    段付U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    7日以内出荷
    段差のある筐体に最適です。 曲げ部分にシボリ加工を施しています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地タキゲンコード11711
  • B-486用ブラケット用固定ジョイント TAKIGEN(タキゲン)

    B-486用ブラケット用固定ジョイント

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥472税込¥519
    1個
    7日以内出荷
    ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
    用途B-486ガスダンパー用ジョイント適合ダンパーB-486-15材質一般構造用圧延鋼材(SS相当)質量(g)19寸法L1(mm)27寸法D(Φmm)14寸法L2(mm)20寸法W(mm)10寸法L3(mm)7寸法d(Φmm)8.1寸法L4(mm)14寸法L5(mm)10反力(N)最大:3000以下 3000Norless表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法M8タキゲンコード13407
  • 縦型収納ステー TAKIGEN(タキゲン)

    縦型収納ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    7日以内出荷
    収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。 収納時の筐体内への突出を抑えられます。 アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
    用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 二段階式ストッパーステー TAKIGEN(タキゲン)

    二段階式ストッパーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,758~税込¥1,934~
    1個
    7日以内出荷
    扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。 ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。 左右兼用型
    用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
  • 裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,520~税込¥1,672~
    1個
    7日以内出荷
    アングルの使用により段差のある筺体など各種筺体に利用できます。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤材質ヒンジ/熱間圧延鋼板(SPHC)、軸/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズタキゲンコード11544
  • ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,811税込¥3,092
    1個
    7日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
  • 押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W86×t2.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,941税込¥3,235
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)75寸法L(mm)100寸法H(mm)8寸法t(mm)2.7寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)86寸法P1(mm)12寸法P2(mm)38寸法P3(mm)45表面仕上げアルマイト処理寸法MM4タキゲンコード10415
  • 押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L125×W38×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,466税込¥1,613
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)20寸法L(mm)125寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)38寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)25寸法P2(mm)10寸法P3(mm)35表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10408
  • 押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス質量(g)15寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2寸法W(mm)32寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)8寸法P1(mm)20寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10402
  • ピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥67税込¥74
    1個
    7日以内出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11596
  • ピン(Φ6×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ6×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
  • 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    材質管/機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、軸/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)47寸法d(mm)4(商品番号B1-1024-4)寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10表面仕上げ管/生地、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11584
  • カラー(L20×Φ12×Φ5用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L20×Φ12×Φ5用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥73税込¥80
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)15寸法L(mm)20寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード11579
  • カラー(L42×Φ12×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥88税込¥97
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11564
  • カラー(L52×Φ14×Φ6用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(L52×Φ14×Φ6用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)51寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード11562
  • スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(CP-420-MD用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥585~税込¥644~
    1個
    7日以内出荷
    CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
    用途配分電盤、制御盤、点検口材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 横型平蝶番(L51×W116×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    横型平蝶番(L51×W116×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)85扉寸法(縦×横)(mm)500×250表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10138
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
    用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)460寸法D1(Φmm)25寸法P(mm)300寸法H1(mm)68寸法H2(mm)74ねじ径M1M6表面仕上げ電解研磨(TMP)タキゲンコード04607
  • ステンレス 押ボタン付平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 押ボタン付平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥14,167~税込¥15,584~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途高速道路制御盤・船舶用機器付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
  • キャップ付ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    防水タイプ(パッキン使用) 防水規格IPX5相当
    用途屋外用配分電盤・制御盤タキゲンコード00332