カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

葉かきカッター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1箱(1本)ほか4日以内出荷から9日以内出荷刃が0.1mmと薄く、鋭い切れ味!。切断面が乾燥しやすくなるため、病気対策として有効です。刃が果実へ接触することを防ぐバーを必要に応じて出し入れできます。用途葉かき使用目的葉かきや収穫作業切断対象果実
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷から8日以内出荷SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用用途半導体製造装置材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
人差し指収穫カッター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。 ステレンス製刃物鋼を使用しているため、切れ味抜群です。用途葉かき・収穫作業材質ステレンスサイズフリー使用目的葉かき・収穫作業
ステンレス埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥912税込¥1,0031個当日出荷絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。用途キャビネット・厨房機器・計測機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード4689
ストッパー付キャップヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,770税込¥1,9471個4日以内出荷扉を110°で保持します。 取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。 作動範囲は270°です。用途試験機器・計測機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)長さ(mm)60質量(g)210表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード13447
ステンレス舟艇用片鎌錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸付属品受座・キー2本仕様右開き用材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)質量(g)400適合板厚(mm)2~7表面仕上げ鏡面バフ研磨鍵番号:122タキゲンコード4705
封印穴付ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,092税込¥1,2011個4日以内出荷止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
パイプレール用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
ステンレス 重量用平蝶番(L1:90×W1:150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,217税込¥2,4391個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)635扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地扉質量(kg/本)54タキゲンコード12852
ステンレス アイボルト(M22×L34)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)590寸法L(mm)34表面処理電解処理寸法D1(Φmm)81寸法D2(Φmm)44寸法W(mm)32寸法D3(Φmm)18.5寸法M(mm)22寸法H1(mm)84寸法h(mm)18寸法H2(mm)43寸法D4(Φmm)40タキゲンコード11620
ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥3,188~税込¥3,507~1個当日出荷から5日以内出荷ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
大型用ワンタッチハンドルキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から77日以内出荷大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。 封印リング(オプション)を取付けることができます。用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
コントロールキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
ステンレス 大型南京錠
TAKIGEN(タキゲン)¥12,041税込¥13,2451個当日出荷から24日以内出荷錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。用途大型フェンス・点検口付属品キー2本材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
パーソナルコインロック向けモールド
TAKIGEN(タキゲン)¥120税込¥1321個4日以内出荷から8日以内出荷ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。 脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。用途自動販売機・アミューズメント機器材質ABS樹脂
ステンレス トリガー付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷トリガーを握って回転させる安全機構です。 鍵は360°回転で施錠時のみ抜差しできます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 塩害対策(SUS304+コーティング) 錠前は高級ピンタンブラー錠を採用 左右兼用型用途高速道路制御盤・屋外用機器・振動機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
フラッシュハンドル(2ポイント)
TAKIGEN(タキゲン)¥6,090税込¥6,6991個当日出荷から4日以内出荷錠前とハンドルの一体構造 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起が少ない平面タイプです。用途特装車・バス・リフトドア・大型扉・引戸・シャッタードア
大型密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,678税込¥8,4461個当日出荷から4日以内出荷新デザインの大型密閉用ハンドルです。 強力な密閉ができます。 鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。 スライド式キャップを採用。キャップの操作がスムーズにできます。用途厨房機器・医療機器・環境機器・冷温機器付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
グレー車輪キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
上下裏蝶番
TAKIGEN(タキゲン)¥222~税込¥244~1個4日以内出荷下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス パイプ取手(鏡面)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,934税込¥8,7271個4日以内出荷表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥26,067~税込¥28,674~1個4日以内出荷用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ダブルシックルハンドル(両面タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型付属品受座・キー2本
収納型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,050税込¥5,5551個当日出荷から4日以内出荷SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。用途半導体製造装置
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から6日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から12日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス耐熱樹脂車輪キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷特殊フェノール樹脂車輪を使用し、耐熱性に優れています。用途オーブン機械・高温殺菌処理機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)特殊フェノール樹脂(アスベスト類有害物質未使用)適合温度(℃)-30~+260(連続1時間使用)
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:赤・黒)
TAKIGEN(タキゲン)¥461税込¥5071個当日出荷扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途ドアの開閉感知仕様接点寿命:100000回材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-10~+70定格DC30V/10mA(抵抗負荷)吸着力(N)19.6以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン標準色ブラック最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)耐電圧(V/min)AC500タキゲンコード50372
誘引紐
TAKIGEN(タキゲン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2巻)ほか4日以内出荷ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
アグリ台
TAKIGEN(タキゲン)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から4日以内出荷ちょっと高い所の作業が安定して行えます。2個連結して広く作業することもできます。CP-668-1とCP-668-2を重ねることで高さ450mmまで嵩上げできます。材質特殊ポリエチレンフォーム長さ(m)紐:2.5許容質量(kg)100
誘引クリップO次郎
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)4日以内出荷仕立て用の誘引クリップです。株の根元にセットして誘引紐を固定します。紐を挟む部分が広いためまとめて簡単に挟むことができ、しっかり保持します。ハサミ部分は茎にやさしい丸み構造です。用途ナス・パプリカの誘引材質ポリプロピレン耐候性グレード色赤内径(Φmm)Φ40