カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- SMC(301)
- ホンダ(86)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- MAZDA(マツダ)(45)
- トヨタ(25)
- ミツビシ(23)
- RS PRO(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- ケナメタル(9)
- LITTELFUSE(8)
- TDK(7)
- 大阪サニタリー(7)
- 昭和技研工業(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ノーブランド(5)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「3200a」の検索結果

【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
V形230幅WP SUS
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形笠付WP SUS
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個14日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
V形150幅WP SUS
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個14日以内出荷仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路誘導灯
三菱電機¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路誘導人感
三菱電機¥72,980~税込¥80,278~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LED階段通路人感60分
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフ非常灯本体
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.4(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230幅非常灯本体
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形V150非常灯本体
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150幅非常灯本体
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフH非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.5(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.9形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形 笠付H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.5(器具本体のみ)形防雨防湿形 IP23、30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V時:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V時:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230H非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)3.2形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、直付形、40形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ逆富士タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)SライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形トラフH非常灯WP
三菱電機¥78,980税込¥86,8781個14日以内出荷付属品口出し線付質量(kg)2.1形防雨防湿形 IP23、30分間定格形、40形、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプトラフタイプ定格消費電力(W)100V時:45.6(6900lm)、34.7(5200lm)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6(6900lm)、34.1(5200lm)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467(6900lm)、0.354(5200lm)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231(6900lm)、0.177(5200lm)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニット形笠付H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDユニット形片反射笠WP
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷付属品口出し線付材質ライトユニットカバー:アクリル形防雨防湿形 IP23(軒下用)、直付形材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ片反射笠付タイプ保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV230H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷仕様30分間定格形質量(kg)1.9(器具本体のみ)材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.2/38.6(6900lm、一般/省電力)、34.3/28.3(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.5(3200lm)、18.0(2500lm)、14.8(2000lm)、200V:44.3/38.0(6900lm、一般/省電力)、33.8/27.8(5200lm、一般/省電力)、26.2(4000lm)、22.3(3200lm)、18.0(2500lm)、14.9(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.464/0.396(6900lm、一般/省電力)、0.351/0.293(5200lm、一般/省電力)、0.270(4000lm)、0.229(3200lm)、0.184(2500lm)、0.155(2000lm)、200V:0.230/0.199(6900lm、一般/省電力)、0.176/0.147(5200lm、一般/省電力)、0.137(4000lm)、0.117(3200lm)、0.095(2500lm)、0.081(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニットV150H非常灯本体
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷仕様30分間定格形材質(本体)鋼板、白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED高出力タイプ定格消費電力(W)100V時:45.6/39.0(6900lm、一般/省電力)、34.7/28.7(5200lm、一般/省電力)、26.6(4000lm)、22.9(3200lm)、18.4(2500lm)、15.2(2000lm)、200V:44.6/38.3(6900lm、一般/省電力)、34.1/28.1(5200lm、一般/省電力)、26.5(4000lm)、22.6(3200lm)、18.3(2500lm)、15.2(2000lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率85%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.467/0.399(6900lm、一般/省電力)、0.354/0.296(5200lm、一般/省電力)、0.273(4000lm)、0.232(3200lm)、0.187(2500lm)、0.158(2000lm)、200V:0.231/0.200(6900lm、一般/省電力)、0.177/0.148(5200lm、一般/省電力)、0.138(4000lm)、0.118(3200lm)、0.096(2500lm)、0.082(2000lm)耐震性(クラス)S2ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
機械ラッチ式電磁接触器(直流操作形)SLD-Nシリーズ
三菱電機¥1,498,000税込¥1,647,8001個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(DC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(DC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-Nシリーズ
三菱電機¥999,800~税込¥1,099,780~1個55日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】投入コイル:あり(AC24V,48V以外)、引外しコイル:あり(AC24V,48V以外)、【配線合理化端子】なし機械的耐久性25万回電気的耐久性【AC-1級】25万回、【AC-3級(国内定格)】25万回、【DC1級】25万回、【DC2、DC4級】25万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ
三菱電機¥359,800税込¥395,7801個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁接触器 S-2xNシリーズ
三菱電機¥719,800~税込¥791,780~1個60日以内出荷から80日以内出荷取付方式ねじ機械的耐久性500万回最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-Nシリーズ
三菱電機¥539,800税込¥593,7801個60日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁接触器 SD-2xNシリーズ
三菱電機¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷取付方式ねじ機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥1,198,000税込¥1,317,8001個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ
三菱電機¥779,800税込¥857,7801個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ
三菱電機¥539,800~税込¥593,780~1個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA