カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(3)
- CKD(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- イスカル(13)
- メディアカバーマーケット(11)
- イノック(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- 理研製鋼(9)
- omron(オムロン)(8)
- SATO(サトー)(8)
- HAKKO(白光)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- DNライティング(5)
- 山田照明(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- オーハウス(4)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「d-321」の検索結果
特価

ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式シャッター搭載質量(kg)8.4電圧(V)100消費電力(W)<弱>10、<強>36電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>44ダクト径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×513×470風量(m3/h)<弱>360、<強>650羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)70
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。グリル部にデュアルバリアマテリアル採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。複数台運転可能。本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)。速結端子接続。本体スライド脱着式。風圧式角形2枚シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)質量(kg)8.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>6、<強>19電源単相騒音値(dB)<弱>25.5、<強>【50Hz】51/【60Hz】53ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×570×470風量(m3/h)<弱>260、<強>460羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)150
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0