業務用ロスナイ三菱電機3日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化特強ノッチ付定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)アレル除菌フィルター組込可能花粉フィルター組込可能高性能フィルター組込可能羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用JIS B 8628:2017に対応自動換気切替機能付マルチ換気モード搭載天地逆取付可能 水受皿の付け替えが必要です室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能点検スペース1か所Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能無極性2線配線寒冷地運転対応外部機器連動可能予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)2リモコン操作可能・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・ナイトパージ機能週間スケジュールタイマー機能微弱風量運転24時間換気設定対応CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能温度、CO2濃度表示 CO2センサー取付時風量多段階設定可能(11段階)換気運転省エネ表示既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
質量(kg)24電圧(V)200消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】41/【60Hz】40、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63