カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(623)
  • RS PRO(63)
  • 金沢車輌(62)
  • Texas Instruments(47)
  • カワムラサイクル(39)
  • StarTech.com(34)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • TRUSCO(28)
  • パトライト(PATLITE)(28)
  • 山洋電気(27)
  • EBM PAPST(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • MICROCHIP(19)
  • 浅香工業(15)
  • カナツー(14)
  • ナンシン(14)
  • 花岡車輌(13)
  • 高須産業(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-40」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ

    三菱電機
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 防音用ステンレス製フード(防虫網付)

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    ロスナイ本体と組合わせたときの防音効果は約40dB(VL-10タイプ組合せ時)。耐蝕性ステンレス(SU304)。粉体塗装仕上げ。吸音材は吸音フォーム。壁掛1パイプ取付ロスナイ専用。防虫網付
    質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×210×116
  • ダクト用換気扇 低騒音形 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ギヤードモータ GM-Dシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-Dシリーズ

    三菱電機
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
    モータータイプギヤードモータ
  • 産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード 三菱電機

    産業用有圧換気扇・防爆形・エクストラグレード

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • サイクル扇 三菱電機

    サイクル扇

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
    色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン排気

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
    用途事務所・施設・店舗付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195接続パイプ(Φmm)150有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
  • 農事用ロスナイ 三菱電機

    農事用ロスナイ

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    耐湿性に優れた透湿膜製全熱交換器 外気清掃フィルター内臓
    質量(kg)8消費電力(W)(50/60Hz)33/40電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)38/40風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉140/155〈給気〉125/140温度交換効率(%)63/60
  • 居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ 三菱電機

    居間用ロスナイ / 壁埋込専用角穴取付タイプ

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    外気清掃フィルター内臓
    質量(kg)7.5色ベージュ消費電力(W)(50/60Hz)【強】32/37、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】38/40、【弱】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】115/130、【弱】75/65〈給気〉【強】110/120、【弱】70/60温度交換効率(%)【強】72/70、【弱】74/75
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)200消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>【50Hz】41/【60Hz】40、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63
  • 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 急速脱臭機 三菱電機

    急速脱臭機

    三菱電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    10日以内出荷
    強力な脱臭力に空気清浄力をプラスし病院や介護施設などさまざまな場所でお使いいただけます。排泄臭からペット臭までスピード脱臭!。脱臭力を自動で再生するので脱臭フィルターの交換やお手入れが必要ありません。
    質量(kg)11.5サイズ幅425mm×奥行292mm(突起部を除く)×高さ663mm電源AC100V(50-60Hz)消費電力強/64W、中/19W、弱/5.5W、ヒーター再生時/45Wセンサーニオイ/ホコリ電源コード(m)3.3フィルターセラミック脱臭触媒、除菌HEPAフィルター風量強/8.0m3/分、中/5.1m3/分、弱/1.7m3/分運転モード急速脱臭(スポット、ワイド)、自動(標準、おやすみ、節電)、手動(強、中、弱)アズワン品番63-1427-75運転音強/51dB、中/40dB、弱/20dB適用畳数~36畳(~61m2)切タイマー30・60・120分
  • 固定ユニットV形150非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形150非常灯

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定イエローV形150非常灯 三菱電機

    固定イエローV形150非常灯

    三菱電機
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 段調光機能付固定出力形 イエロータイプ 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.2 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 固定 V形150幅H非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅H非常灯

    三菱電機
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定イエローV150H非常灯 三菱電機

    固定イエローV150H非常灯

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ 段調光機能付固定出力形 イエロータイプ 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.2 (200V時)光束(Lm)器具:2180光色イエローエコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形150H非常灯 三菱電機

    省電力固定V形150H非常灯

    三菱電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形150幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 リニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定集光 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定集光 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形150幅非常灯 三菱電機

    省電力連調V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形150幅非常灯 三菱電機

    省電力固定V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形150幅非常灯 三菱電機

    連調 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定 V形150幅H非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅H非常灯

    三菱電機
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)22.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形150幅非常灯 三菱電機

    連調 V形150幅非常灯

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調V形150H非常灯 三菱電機

    省電力連調V形150H非常灯

    三菱電機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定集光V形150幅H非常灯 三菱電機

    固定集光V形150幅H非常灯

    三菱電機
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットAB V形非常灯 三菱電機

    固定GカットAB V形非常灯

    三菱電機
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定V形150H非常灯 三菱電機

    省電力固定V形150H非常灯

    三菱電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットABV形H非常灯 三菱電機

    固定GカットABV形H非常灯

    三菱電機
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調 V形150幅H非常灯 三菱電機

    連調 V形150幅H非常灯

    三菱電機
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    14日以内出荷
    既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。 全長1250mmリニューアルサイズ 非常時LED高出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:7H15DB
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力) 三菱電機

    FW-Jシリーズ 常時商用給電方式(正弦波出力)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    61日以内出荷
    PFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
    質量(kg)約4.4周波数(Hz)(交流入力)50/60±5%、(交流出力)50/60電圧(V)(交流入力)AC100±10、(交流出力)100±6出力【100Vコンセント】2P15Aアース付 NEMA 5-15R 3個(1系統、3出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275接続(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(前方1m、A特性)冷却方式自冷準拠規格VCCI classAインターフェース【外部】RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)、USB(タイプB)、【外部信号】オープンコレクタ出力:バッテリ運転・バッテリ容量低下フォトカプラ入力:UPSシャットダウンバッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数(交流入力)単相2線式(アース付)、(交流出力)単相2線式(アース付)塗装色黒力率(入力)接続する負荷に依存充電時間(時間)9以内(充電量90%)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動発熱量(W)12出力容量(VA/W)500/300相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)電池寿命(年)5(周囲温度20℃)バックアップ切換時間(バックアップ)10以内/高速リレー切換方式交流出力(インバータ許容ピーク電流)突入電流許容値15A以下交流出力(過負荷保護)110% 30秒/140% 3秒交流出力(電圧波形)正弦波停電補償時間(分)3.5(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)入力容量(kVA)600