カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(280)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SPARKFUN(67)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • オーム電機(50)
  • ODELIC(オーデリック)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(47)
  • Sensata / Crydom(32)
  • DAIKO(大光電機)(20)
  • トヨタ(20)
  • 日野自動車(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • 新ダイワ(16)
  • ELPA(15)
  • 工進(15)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](15)
  • SK本舗(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • 日本モレックス(molex)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dinse」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 人感センサスイッチ 三菱電機

    人感センサスイッチ

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)用 人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
    用途LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用)付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)使用温度範囲(℃)0~35電源単4マンガン乾電池2本(付属)リモコン信号仕様:信号到達距離最大15mエコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体 三菱電機

    用途別照明 LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具(中天井用) 器具本体

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細かな節電が可能
    用途中天井用Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板 白色仕上高さ(m)天井:6~2.5エコロジー商品省エネ
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
    質量(kg)0.2消費電力(W)0.3使用環境温度(℃)-10~40適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用ケースプラスチック
  • GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン 三菱電機

    GTシリーズ 後付オプション 無線人感センサシステム ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
    付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)適合ユニット【別売】SC0850
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.140シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 中天井用 省電力タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 中天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.140シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ) 三菱電機

    〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(人感センサータイプ)

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.9電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 人感センサ 三菱電機

    人感センサ

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
  • 人感センサー 三菱電機

    人感センサー

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様信号線:FCPEVAEΦ0.9~1.2 1P 最大配線長50m適合機種MS682 MS682S質量(kg)0.06出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上使用環境温度:0~40℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)取付板厚(mm)5~20接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50
  • 照度人感センサー付コントローラー 三菱電機

    照度人感センサー付コントローラー

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)6仕上【本体】プラスチックホワイト色仕上通信方式MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数:1システムに10台以下検知範囲照度センサー:Φ4m(天高2m)、Φ6m(天高3m)、人感センサー:Φ4.5m(天高2m)使用環境温度:5~35℃ 湿度:85%以下(結露しないこと)制御点数LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)スケジュールMS682S時刻モード、タイマーモード使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)定格電圧・周波数AC100~254V(50/60Hz)調光方式照度センサによる目標照度維持制御(自動)、ワイヤレスリモコンによる(手動)調光率(%)5~100、0(消灯)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】 三菱電機

    照明制御 MILCO.CONNECT 高天井用照度人感センサ 【受注生産品】

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高天井空間や大空間でセンサ制御が可能!。器具設置高さ12m~6mの空間におすすめ。1台で人感センサ制御を照度センサ制御。高天井空間でも専用タブレットで簡単に設定変更。
    付属品遮光シール質量(kg)0.36消費電力(W)2定格電圧AC100~242V(50/60Hz)適合センサ【子機】MN3904A(設置高さ最大3m以下)使用温湿度範囲-10~35℃(夏季一時的周囲温度60℃以下)/85%以下(結露しないこと)関連部品直付金具(EL-XREM02))、ガード(EL-XGAM01)使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ100無線距離(m)【機器間】15(見通し距離)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)240シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプGTシリーズ用人感センサユニット消費電力(W)0.1電源電圧DC15V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • LED人感センサー 三菱電機

    LED人感センサー

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.3タイプ人感センサユニット クラス2500~1000用消費電力(W)0.1電源電圧DC13V(適合照明器具よりより給電)検知範囲直径9-12m使用環境温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)使用場所屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)高さ(m)照明器具取付高さ:6-10エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 トラフタイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.3 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.1 (200V時)光束(Lm)器具:7730光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)光束(Lm)器具:3890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間も10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.0 (200V時)光束(Lm)器具:3400光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定イエロートラフ人感センサ 三菱電機

    固定イエロートラフ人感センサ

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.0 (200V時)時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.0 (200V時)光束(Lm)器具:2200光色イエロー明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 高出力タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.4 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LED逆富士 人感センサ付 三菱電機

    LED逆富士 人感センサ付

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯。 人を優しく迎える空間を実現します。 明るさへの視覚順応もスムーズです。 人感センサ付 固定出力タイプ フェード点灯・消灯機能搭載 Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.2 (200V時)光束(Lm)器具:6650光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.9 (200V時)光束(Lm)器具:9750光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:181.4 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.7平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.3 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットトラフ人感センサ 三菱電機

    固定ユニットトラフ人感センサ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.9平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:10000光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当