カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(5)
- ODELIC(オーデリック)(218)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- オーム電機(75)
- 東京メタル(72)
- ELPA(39)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
- 山田照明(34)
- アイリスオーヤマ(30)
- 日動工業(24)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
- コイズミ照明(21)
- エスコ(19)
- 岩崎電気(18)
- タキズミ(TAKIZUMI)(17)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 東芝(15)
- 東芝ライテック(12)
- オンリーワン(OnlyOne)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「e26 led 100」の検索結果

LED電球 E26 全方向タイプ
三菱電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能用途節電対策に全長(mm)106定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型電球の種類LED
反射形E26口金LED電球
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで電気代の削減と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明のさまざま用途に活用できます。 14Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ160W相当の明るさ Ra80の高演色、色味にこだわる場所にご使用頂けます 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です質量(g)350周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)14全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)1100色温度(K)3000定格入力電流(A)100V時:0.15、200V時:0.09、220V時:0.09最大光度(cd)550エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光源寿命40000h光色電球色相当エコロジー商品省エネ
LED電球
三菱電機¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
全方向タイプ LED電球(調光器対応)
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDシーリング L無し
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 高級感のあるガラス透明消し仕上げのセード 本体はプラスチック金色メッキ仕上げ E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 和室に合うアクリル乳白色仕上和紙入りのセード 本体は緻密な肌目のスプルース木材を採用 E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷和紙入りアクリルからの透過光が,やさしく落ち着いた空間をつくりだします。 和室によく合う木製枠のブラケット 和紙入りセードからは,あたたかで落ち着いた光 出幅120mmの薄形形状で器具の存在感を抑えます E26口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷花びらのようなセードと金色のフランジからの光が,エレガントな空間を演出します。 落ち着きのある透明ガラスつや消し仕上げセード 本体へは金色メッキ仕上げで高級感を醸し出します 花びらが下を向いたようなフォルム すその広がったセードが光を広げ,明るく照らします E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷昔なつかしい釣鐘形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが何故か存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス模様入り乳白色仕上 ガラスセードの模様がモダンな雰囲気を演出します 器具上部にワンポイントで金色メッキを施しました 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,898税込¥9,7881個13日以内出荷シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するフォルム。 モダンなインテリアによくマッチします。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 シャンパンゴールド色の本体が器具に深みを 花びらが下を向いたようなフォルム 壁面から離れることで,器具の存在感を強調します E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷Φ120の直径なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高250mm,Φ120の小形のペンダント 吊下コードの長さは約800mm(カバー含む) 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷直径Φ90の小形の壁面直付形器具。 セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 乳白ガラスのような質感からの柔かい光 割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます E26口金の一般電球形のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥9,298税込¥10,2281個13日以内出荷昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ200の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ250の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷乳白ガラスの質感からの柔らかい光と天井からの間接光が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのセード 本体部は鋼板本体シルバー色塗装 Φ140幅で器具の圧迫感を軽減し,空間に調和します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥8,298税込¥9,1281個13日以内出荷乳白ガラスの質感からの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのセード 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 Φ140幅で器具の圧迫感を軽減し,空間に調和します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E26口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプの器具 グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅130mmと薄型の器具です 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷シンプルでありながら高級感を演出し,和風の空間にもマッチするブラケットです。 防雨タイプの器具です セードには破損しにくい乳半アクリルを採用 枠は和風の雰囲気を演出する木枠を採用(クリア塗装済) 器具出幅116mmと薄型の器具です E26口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥7,198税込¥7,9181個13日以内出荷省電力で長寿命なLED電球を搭載用の小形シーリング。 天井に埋込穴が設けられない場所に幅広く活用できます。 幅広く活用できるLED小形シーリング セードはプラスチック乳白仕上げで光が透けて見えます 天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシーリングWP形
三菱電機¥9,598~税込¥10,558~1個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体白色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケットWP L無し
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。 軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます グローブは高級感のある乳白ガラス 器具出幅171mmとコンパクトな器具です 写真方向以外取り付けできません 本体黒色定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
ダウンライト
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。タイプ白色バッフル口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
ダウンライト
三菱電機¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷LED電球を装着可能なダウンライト。ニーズに合わせたランプ選びで節電を。拡散された光が明るい印象を与える白色コーンタイプ。用途目的に合わせてLED電球を選択できます。光色を変えたいときも、LED電球の交換で対応可能。100V電源使用のため、電源ユニットが必要ありません。一般電球60形相当。タイプ白色コーン口金E26定格電圧 AC V100入力電流(A)0.121埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は白色です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷乳白ガラスからのやわらかい光と壁面からの間接光が,暖かみのある雰囲気を演出します。 防雨・防湿タイプ 壁面・天井面ともに取付可能 屋外の玄関やエクステリアにもご使用頂けます 光源がLED電球のため,電源装置が必要ありません 器具本体部分は黒色です定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出します。 壁面・天井面ともに取付可能タイプ 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 清潔感のある乳白色のグローブ お掃除が楽なシンプルな器具形状定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 【受注生産品】
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1セット92日以内出荷場所を選ばず設置できるシンプルなデザイン。屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4
屋外用照明 LED電球タイプ アプローチライト 灯具 【受注生産品】
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷屋外用消費電力(W)4.4定格電圧(V)100口金E26構造防雨型色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42光色電球色適合ランプLDA4L-H/S/4定格光束(Lm)185