カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • オーム電機(83)
  • 協和[機構部品](43)
  • GENTOS(34)
  • コイズミ照明(34)
  • エスコ(31)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • ELPA(27)
  • ストリームライト(26)
  • LED LENSER(24)
  • マキシンコー(23)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • 岩崎電気(17)
  • プリンストン(17)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • 日動工業(14)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-300」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ブスバー直取付金具 三菱電機

    ブスバー直取付金具

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
  • 変成器用オプション 三菱電機

    変成器用オプション

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL埋込ベースライト 三菱電機

    LDL埋込ベースライト

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 300幅 下面開放タイプ 3灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/139° B/113°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:7170光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4680光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL埋込初期補正調光 三菱電機

    LDL埋込初期補正調光

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングWP形 三菱電機

    LEDシーリングWP形

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLEDユニットフラット形を採用した小形形状の器具。 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 幅広く活用できる天井・壁面取付可能形 雨のかかる場所でもご使用頂けます 平均演色評価数(Ra)80の高演色で自然な色の見え方です 白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です
    定格電圧(V)AC100口金GX53定格消費電力(W)4.2平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球(同梱)光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ブラケットWPセンサー付 三菱電機

    ブラケットWPセンサー付

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプ。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます センサは5つのモードからお選び頂けます 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
    定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.1平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:46.9光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.6光束(Lm)器具:380光色昼白色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    器具の出幅84mmで設置場所を選ばないシンプルでスリムなフォルム。 白熱電球約40W相当の明るさ(全光束) 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 人感センサタイプ 色が自然に見えるRa(平均演色評価数)82 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48光束(Lm)器具:360光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • LEDブラケット 三菱電機

    LEDブラケット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
    定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:50000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:36光束(Lm)器具:360光色白色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDブラケット 三菱電機

    LEDブラケット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3500K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/温白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 埋込穴 Φ125mm 寸法 Φ138mm 高:158.5mm 質量:1.2 kg 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 壁スイッチの操作で明るさ簡単切替
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(28.3)/クラス250(24.1)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:約14エネルギー消費効率(Lm/W)固有:クラス300(106)/クラス250(112.4)光束(Lm)器具:クラス300(3000 / クラス250(2710光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 温白色(3500K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)150
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)150
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 温白色(3500K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ150 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)150
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 電球色(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    独自の光学技術により配光・フレア・グレアを制御するAKシリーズ ユニバーサルダウンライト。 天井面への埋込が容易なコンパクト形状 埋込穴Φ125 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 平均演色評価数(Ra)85 白色(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス200(20.2)/クラス150(14.6)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)125
  • ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス300-250【受注生産品】

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    適合部品:落下防止ワイヤEL-XW004(スペシャルオーダー)材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上(本体ホワイト)定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.1(クラス300)22.1(クラス250)平均演色評価数(Ra)83周波数50Hz/60Hz材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色(本体ホワイト)光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさクラス300/250(HID70形器具相当)グリーン購入法適合電源ユニット別置