カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(185)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(459)
  • 岩崎電気(173)
  • 東芝ライテック(94)
  • DAIKO(大光電機)(42)
  • Qlight(33)
  • 日動工業(26)
  • アルインコ(24)
  • 山田照明(9)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • THK(4)
  • アズワン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra70」の検索結果

関連キーワード
185件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト非常灯BT特高天 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT特高天

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000K埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT高天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT高天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • ダウンライト非常灯BT中天井 三菱電機

    ダウンライト非常灯BT中天井

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.9~2.1平均演色評価数(Ra)Ra70電源周波数(Hz)50/60光源色5000Kエコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • 直付非常灯BT付中天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付中天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 防雨・防湿形。雨の吹き込みやすい軒下や廊下、上記のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形 IP44。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)。平常時消灯・非常時LED点灯
    用途雨の吹き込みやすい軒下などに種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ防雨・防湿形種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、防雨防湿形 IP44、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 直付形

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
    質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ100

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
    質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

    三菱電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具。クリーンルーム向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。天井直付専用
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134種別LED非常用照明器具取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。防雨・防湿形。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • 直付非常灯BT付特高天井用 三菱電機

    直付非常灯BT付特高天井用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    「オールLED化」実現に向けて非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具。 定格電圧100~242V 従来ミニハロゲン器具と比べコンパクト化を実現 電池交換には専用工具が不要 平均演色評価数(Ra)70 昼白色(5000K)
    用途屋内用質量(kg)約1.3kg(包装箱は含みません)電圧100~242V本体亜鉛めっき鋼板定格消費電力(W)1.9~2.1周波数50/60Hzバッテリー7.2V 3000mA光源色5000K入力電流(A)18.6~9.8mA(充電時)幅(m)廊下:2.00演色指数(Ra)Ra70枠アイボリーホワイト保守率0.93エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 油煙対応 直付形

    三菱電機
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) 油煙対応。機械工場などの油煙が発生する空間に適した油煙対応のLED非常用照明器具。油煙対応。電池内蔵形。天井直付専用。中天井用(~6m)
    用途機械工場などの油煙が発生する空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプ油煙対応種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、油煙対応、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-014入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付目安~6枠鋼板 フッ素樹脂塗装(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 直付形

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。天井直付専用。高天井用(~10m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具材質(本体パッキン)シリコーン質量(kg)1取付直付形タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体亜鉛メッキ鋼板定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(高天井用)取付目安~10枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 電池内蔵形 HACCP向け 埋込形Φ150

    三菱電機
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能) HACCP向け(防噴流形・防湿形)。食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。電池内蔵形。埋込穴Φ150。中天井用(~6m)
    用途常に清潔さを維持する必要がある空間へ種別防災照明 非常用照明器具質量(kg)0.9取付埋込形 Φ150タイプHACCP向け(防噴流形・防湿形)種類LED非常用照明器具 電池内蔵形 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)定格電圧(V)AC100~242構造30分間定格形、HACCP向け(防噴流形・防湿形) IPX5、リモコン自己点検機能タイプ本体鋼板 白色仕上(N9.3)定格消費電力(W)1.4レンズガラス平均演色評価数(Ra)Ra70電池6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)(本体)シリコーン認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当高さ(m)(中天井用)取付天井目安~6埋込穴(Φmm)150枠鋼板 白色仕上(N9.3)耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 埋込形Φ60

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形
    質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 電気亜鉛メッキタイプ低天井用(~3m)消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.038演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)60枠鋼板 白色仕様耐震性A器具相当ハロゲン45形/白熱電球100形エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150 三菱電機

    LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 埋込形 Φ150

    三菱電機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。HACCP向け。電池内蔵形。埋込穴Φ150
    適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150枠ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
  • 反射形E39口金LED電球 三菱電機

    反射形E39口金LED電球

    三菱電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    14日以内出荷
    【節電対策に】バラストレス水銀ランプからの置き換えで節電と省メンテナンスがはかれます。 屋内外の投光照明などの用途に活用できます。 33Wの消費電力でバラストレス水銀ランプ300W相当の明るさ Ra(平均演色評価数)70 さわやかな5000Kの昼白色
    質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60口金E39定格消費電力(W)33全光束(Lm)4200定格入力電圧(V)100-220ビームの開き(°)105平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)2900色温度(K)5000定格入力電流(A)100V時:0.33、200V時:0.18、220V時:0.16最大光度(cd)1600エネルギー消費効率(Lm/W)127.2光源寿命40000h光色昼白色相当エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(4000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • CISPR V形150幅 三菱電機

    CISPR V形150幅

    三菱電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 全長1250mmの公共仕様サイズ 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3500K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/温白色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    14日以内出荷
    素材が持つ本来の鮮やかな色味を自然に再現。 白さを引き立て、色の深みを魅力的に表現する新しい光です。 壁スイッチの操作で明るさを簡単切替 HID70形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)95 ショップホワイト(3000K)
    定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)クラス300(30.8)/クラス250(26.1)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色ショップホワイト/電球色明るさクラス300/250(HID70形器具相当)
  • LEDCISPR 直付学校用 三菱電機

    LEDCISPR 直付学校用

    三菱電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 学校用LED照明器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 まぶしさを抑え,目に優しい遮光角24° 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.9 (200V時)光束(Lm)器具:2820光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 色評価用 V形230幅人感 三菱電機

    色評価用 V形230幅人感

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 色評価用 埋込220幅人感 三菱電機

    色評価用 埋込220幅人感

    三菱電機
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.0 (200V時)光束(Lm)器具:3680光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • ライトユニット形直付学校用 三菱電機

    ライトユニット形直付学校用

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 学校用LED照明器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 まぶしさを抑え,目に優しい遮光角24° 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • CISPR トラフプルSW付 三菱電機

    CISPR トラフプルSW付

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形トラフ器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.4 (200V時)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 色評価用 笠付人感センサ付 三菱電機

    色評価用 笠付人感センサ付

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.0 (200V時)光束(Lm)器具:3720光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • CISPRウォールウォッシャ 三菱電機

    CISPRウォールウォッシャ

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 40形ウォールウォッシャ。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 壁面を効率的に照らす三菱のウォールウォッシャ照明 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • CISPR 埋込220幅 三菱電機

    CISPR 埋込220幅

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形220幅Cチャンネル回避形。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 Cチャンネル回避型 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • CISPR V形230幅SW 三菱電機

    CISPR V形230幅SW

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形230幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • CISPR V形150幅SW 三菱電機

    CISPR V形150幅SW

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形150幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • CISPR 笠付プルSW付 三菱電機

    CISPR 笠付プルSW付

    三菱電機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 笠付プルスイッチ付器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • CISPR埋込220幅SW付 三菱電機

    CISPR埋込220幅SW付

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形220幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • CISPR埋込150幅SW付 三菱電機

    CISPR埋込150幅SW付

    三菱電機
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形150幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 色評価用 V形150幅人感 三菱電機

    色評価用 V形150幅人感

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • CISPRV形230幅SW付 三菱電機

    CISPRV形230幅SW付

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形230幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:3200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • CISPR埋込300幅SW付 三菱電機

    CISPR埋込300幅SW付

    三菱電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形300幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • CISPR埋込190幅SW付 三菱電機

    CISPR埋込190幅SW付

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    14日以内出荷
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形190幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 色評価用 トラフ人感センサ付 三菱電機

    色評価用 トラフ人感センサ付

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    14日以内出荷
    色評価用ランプ使用器具からの置換えが可能。 Ra99の高演色性で自然光とほぼ同等に色味を再現します。 色評価用蛍光ランプ器具からのリニューアルにおすすめ 固定出力形 光源寿命30,000時間(光束維持率70%) 色味を確認する色評価や検査工程のある場所へ Ra(平均演色評価数)99
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra99時間光束維持:30000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:3800光色昼白色 (5000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ